カテゴリ
- 農業機械(10)
- 制御機器(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-2ea 15a」の検索結果

安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
安全ブレーカ
テンパール工業¥1,798税込¥1,9781台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカフレーム30AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)
CKD¥14,125~税込¥15,538~1個当日出荷から51日以内出荷作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AC125V/15Ax1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付/茶)
エスコ(2件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HK-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA815HP-2Bコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)
テンパール工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3色ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
ビデオ延長器
ATEN¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
ビデオ延長器
ATEN¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格HDCP 2.2スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω寸法(Φmm)ブラケット付:87×73×25、ブラケット無:82×52×24ケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
ガスケット(クランクケース)
BIGM(丸山製作所)¥729税込¥8021個8日以内出荷部品名称ガスケット(クランクケース)図解NoGKSL3301-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS330EA-K-A エンジン(クランクケース シリンダブロック)部品_No.15、MRS30-131 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.28、SDW1109 -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.15、MSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS313CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.15、MS330CNA-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.14、MS313EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.15、MSV313B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS330EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.15
フアン
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷図解NoCSH-95-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MRS30-132 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS331EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.15、CSH-95 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSV313B-M-2 -A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS315EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.15、MSL330-M-A クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、GKSL3302R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MMB-101 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 フアン_No.15、MS330EW-4M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.15、GKSL3315 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、GKSL3300-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15など
ガバナロッド
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷図解NoMP561EM-2H コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガバナロツド_No.6、MSV413B-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS413EA-M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.15、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS513EFR-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、コントロールパネル、部品_No.15、MS410EW-3M-A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.15、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MSA410R2T-M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.15、MP8010E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガバナロツド_No.6など
フロート
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称フロート図解NoMS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.15、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.47、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.13、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.13、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.13、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.13、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.17、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.17、GKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.13など
ピストンリングASSY(0.5)
BIGM(丸山製作所)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷図解NoMSV413-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.40、MSA410-K クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.40、MSV413B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MFH-G350-1(W) エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.15、MS413EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.2、MSA413R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.40、MSV413B-K-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.15、MS413EW-2K -A エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.15、MS410EA-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.2、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストンなど
ヘッドボルト
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷図解NoSD313EA クランクケース バルブ部品_No.18、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.18、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.15、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS413CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.16、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.7、MS413EW-K クランクケース,バルブ部品_No.16、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MS410ESL-2K クランクケース、バルブ部品_No.15、MGC1000 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.70、MSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.7、MS330CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.18など
ピン
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷部品名称ピン図解NoMSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.16、SDW1109 -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.15、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.14、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.14、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.14、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.16、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.16、MHL352 キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、GKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.14、MFH-G350-1(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.16など
フユーエルチユーブ
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称フユーエルチユーブ図解NoMSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.52、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.2、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.34、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.17、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.34、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.17、GKSL3300-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.52、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.53、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.52、MFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.15、MFH-G350-1(W) エンジン ファンカバーなど
フライホイール
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷図解NoMS413ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MP561EM-2H クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品 フライホイール_No.15、MSV413B-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MK413EA クランクシャフト,ピストン&ロッド,マグネト部品_No.16、BSW-210-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MSV413B-M-1(8.5X130) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413EFR-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSV413B-M-A(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.15、MS413CAS-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.16、MSW1511-M クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ部品_No.15、MS513EA-M クランクシャフト ピストン&ロッド マグネト部品_No.16など
フユーエルチユーブ
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷備考Φ6XΦ10X250L部品名称フユーエルチユーブ図解NoMSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.16、MHL352 ガバナ、フューエルタンク部品_No.15、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.33、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.1、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.33、MS334CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MFH-G350-1 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.16、MFH-G350-1(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.33、BSW-210-K エンジン キャブレター、エアクリーナ部品_No.33、MFH-G350(W) エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.14、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.33、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.34