カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「b-2ea 6a」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ

    [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)

    エスコ
    ¥5,740税込¥6,314
    1個
    翌日出荷
    替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)

    CKD
    ¥6,000~税込¥6,600~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
    用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)

    CKD
    ¥6,000~税込¥6,600~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 57g リペアースティックキット エスコ

    57g リペアースティックキット

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
    材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
    用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格HDCP 2.2スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω寸法(Φmm)ブラケット付:87×73×25、ブラケット無:82×52×24ケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
  • 8x10mm メガネレンチ エスコ

    8x10mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥3,070税込¥3,377
    1個
    翌日出荷
  • エコクリン ミッケル化学

    エコクリン

    ミッケル化学(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(5kg×3本)
    5日以内出荷
    生分解性98.8%を実現した環境対応型の洗剤です。溶剤非含有で材質を傷めず、石材床にも使用できます。 シックハウス症候群原因物質や環境ホルモンを使用していません。 幅広い希釈倍率と材質にやさしい処方により、場所を選ばずあらゆる素材に対応。 中性・溶剤非含有のため素材へのダメージを抑えられます。 <3つの効果で清掃業務に革命を起こします> 【環境】 ・下水に流れても、微生物が98.8%まで分解 ・環境ホルモンや届出義務のある化学物質を含まない ・中性で無色、無臭 【清掃】 ・場所を選ばずあらゆる素材に対応 ・広い希釈倍率で使用可 ・拭き上げ、リンス作業の簡略化 【コスト】 ・抜群のコストパフォーマンス ・作業効率のアップ
    用途科学床、石材床、木床等の表面洗剤。カーペットのシミ抜き。金属、ガラス面などの汚れ落とし、什器の汚れ落とし。他。
  • ガスケット(ヘッド) BIGM(丸山製作所)

    ガスケット(ヘッド)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMRS30-131 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MS330EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.6、GKSL3301-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.5、MS313EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.6、SDW1109 -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.6、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.6、MSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MS313EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.6、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ガスケット(ヘッド)_No.6、MS330EA-K-A エンジン(クランクケース シリンダブロック)部品_No.6、MS313CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ガスケット(ヘッド)_No.6、MS330CNA-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MSV313B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6
  • ステー(マフラ) BIGM(丸山製作所)

    ステー(マフラ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステー(マフラ)図解NoMS413EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.6、MSV413B-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MFH-G350(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MS334CNA-K エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MS413CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MHL352 マフラ、付属品部品_No.6、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSV413R1TB-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MS513EA-2K-A マフラ 付属品部品_No.6、MS413EW-2K -A マフラ,フゾクヒン部品_No.6、MSV413R2-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSV413B-K-1 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、BSW-210-K エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.44、MFH-G350-1 エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MS513R3S-Kアワジ エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSW1511-K-1 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.44、MFH-G350 エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MSV413B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MRS40H-150 エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MSA413R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MFH-G350-1(W) エンジン マフラ、付属品部品_No.6、MSV413R2-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6、MSA513R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.6
  • ET401 SIM Standard 6/64G/8型/5G ウェルコムデザイン

    ET401 SIM Standard 6/64G/8型/5G

    ウェルコムデザイン
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    8日以内出荷
    AIチップ搭載 Andoroidタブレット ET401 8インチ SIM対応 Standardモデル。AI×高性能プロセッサで業務を高速化。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6による優れたワイヤレス性能。業務効率化におすすめなWELCOMアプリライセンス付
    仕様●CPU詳細:Qualcomm Dragonwing Q-6690プロセッサ、最大2.0GHz●WWAN:5G●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 15(順次、Android 16、Android 17、Android 18対応予定)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●センサ:動作センサー、光センサー、磁気計●タッチパネル:対応 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋が付きにくいコーティング、Corning Gorilla Glass 5●ディスプレイサイズ:8型●ディスプレイ詳細:600Nit●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:6100mAh●メインメモリ:6GB●対応SIMサイズ:nanoSIM eSIM●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):212mm●本体サイズ(W):134mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度 -20℃~50℃/保管温度 -40℃~70℃/湿度 5%~95%(結露なきこと)●防水/防塵:防水あり IP68 、 防塵あり IP68●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法:適合●電波法:適合●駆動時間:8本体質量(g)480解像度1920×1200ドットWebカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth v6.0、Class 1、Classic Bluetooth(BR/EDR)およびBluetooth LE、BLE Audio、BLEビーコン、Bluetoothチャネルサウンディング内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi CERTIFIED 7USBUSB-C
  • ET401 SIM Standard 6/64G/8型/5G/SR500 ウェルコムデザイン

    ET401 SIM Standard 6/64G/8型/5G/SR500

    ウェルコムデザイン
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    8日以内出荷
    AIチップ搭載 Andoroidタブレット ET401 8インチ SIM対応 Standardモデル。AI×高性能プロセッサで業務を高速化。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6による優れたワイヤレス性能。業務効率化におすすめなWELCOMアプリライセンス付
    仕様●CPU詳細:Qualcomm Dragonwing Q-6690プロセッサ、最大2.0GHz●WWAN:5G●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 15(順次、Android 16、Android 17、Android 18対応予定)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●センサ:動作センサー、光センサー、磁気計●タッチパネル:対応 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋が付きにくいコーティング、Corning Gorilla Glass 5●ディスプレイサイズ:8型●ディスプレイ詳細:600Nit●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:6100mAh●メインメモリ:6GB●対応SIMサイズ:nanoSIM eSIM●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):212mm●本体サイズ(W):134mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度 -20℃~50℃/保管温度 -40℃~70℃/湿度 5%~95%(結露なきこと)●防水/防塵:防水あり IP68 、 防塵あり IP68●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法:適合●電波法:適合●駆動時間:8本体質量(g)480解像度1920×1200ドットWebカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth v6.0、Class 1、Classic Bluetooth(BR/EDR)およびBluetooth LE、BLE Audio、BLEビーコン、Bluetoothチャネルサウンディング内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi CERTIFIED 7USBUSB-C
  • ET401 SIM Standard 8/128G/8型/5G/SR500 ウェルコムデザイン

    ET401 SIM Standard 8/128G/8型/5G/SR500

    ウェルコムデザイン
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    8日以内出荷
    AIチップ搭載 Andoroidタブレット ET401 8インチ SIM対応 Standardモデル。AI×高性能プロセッサで業務を高速化。Wi-Fi 7、5G、Bluetooth 6による優れたワイヤレス性能。業務効率化におすすめなWELCOMアプリライセンス付
    仕様●CPU詳細:Qualcomm Dragonwing Q-6690プロセッサ、最大2.0GHz●WWAN:5G●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Android 15(順次、Android 16、Android 17、Android 18対応予定)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:128GB●センサ:動作センサー、光センサー、磁気計●タッチパネル:対応 素手または手袋着用で、または導電スタイラス(別売り)で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋が付きにくいコーティング、Corning Gorilla Glass 5●ディスプレイサイズ:8型●ディスプレイ詳細:600Nit●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:6100mAh●メインメモリ:8GB●対応SIMサイズ:nanoSIM eSIM●有効画素数(アウトカメラ):1600万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):212mm●本体サイズ(W):134mm●温湿度条件、最高動作高度:動作温度 -20℃~50℃/保管温度 -40℃~70℃/湿度 5%~95%(結露なきこと)●防水/防塵:防水あり IP68 、 防塵あり IP68●電気用品安全法(備考):電気用品安全法対象となる本体、付属品(ACアダプタ、ACコードなど)がある場合は、全て適合品。付属バッテリパックは、産業用のため、非対象。●電気通信事業法:適合●電波法:適合●駆動時間:8本体質量(g)480解像度1920×1200ドットWebカメラアウトカメラあり、インカメラありRoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり Bluetooth v6.0、Class 1、Classic Bluetooth(BR/EDR)およびBluetooth LE、BLE Audio、BLEビーコン、Bluetoothチャネルサウンディング内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2x2 MU-MIMO、Wi-Fi CERTIFIED 7USBUSB-C
  • コネジ BIGM(丸山製作所)

    コネジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.5、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.23、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.23、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.5、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.6、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.46、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.6、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.5、MGC702D キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.6、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.6、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.6、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.5など
  • ホースオネジ BIGM(丸山製作所)

    ホースオネジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥569税込¥626
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1Xホース19図解NoMS313EA-3M ハリマーク 付属品部品_No.7、MSA410-K 付属品部品_No.5、SD30-6 付属品,希望付属品部品_No.6、MS310EC-3M 付属品部品_No.6、MS410ENA-M 付属品部品_No.10、MS413EFR-M 付属品、希望付属品部品_No.5、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MS410DA-2K-1 付属品部品_No.6、MS413EW-2K -A ハリマーク,フゾクヒン部品_No.8、MS330CNA-F ハリマーク、付属品部品_No.14、MK41EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、NCD-10ST-1 水配管部品_No.11、MSV313B-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.11、MS310EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.14、MSV313B-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.16、MS313EA-2K-A ハリマーク 付属品部品_No.7など
  • ガバナロッド BIGM(丸山製作所)

    ガバナロッド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥829税込¥912
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP561EM-2H コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガバナロツド_No.6、MSV413B-M-A(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS413EA-M コントロールパネル ファンカバー リコイルスタータ カバー部品_No.15、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS513EFR-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、コントロールパネル、部品_No.15、MS410EW-3M-A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.15、MSV413B-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MSA410R2T-M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.15、MP8010E-6M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 ガバナロツド_No.6など
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189税込¥208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoFHD-35 キャブレタ分解部品_No.220、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.32、MS310EC-2K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.58、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.6、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57、GKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28、MS253EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.58、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.32、SD41ED-3 フューエルタンク キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.57、SD41EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.57、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、VSA-310M キャブレタ分解部品_No.30、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.28、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.28など
  • フューエルコック BIGM(丸山製作所)

    フューエルコック

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    備考7~10フクム部品名称フューエルコック図解NoMS413EW-3M(2004) フューエルタンク,マフラ部品_No.6、MS330CA-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.6、MS313CAS-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.6、MS313EA-3M フューエルタンク コック マフラ部品_No.6、MSV313B-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS330EW-2M フューエルタンク,マフラ部品_No.6、MS330CNA-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.6、MS413EFR-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS513EFR-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、MS410EW-3M-A フューエルタンク,マフラ部品_No.6、MSV313-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.6、BEP50 エンジン タンク、コック、マフラ部品_No.6、MRS75-500 エンジン フューエルタンク、コックなど
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格23.5X30XT2部品名称ゴムマルパツキン図解NoGB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.53、MS653DR6S-K -A フゾクヒン部品_No.13、BSM-630SLT-BC2 薬液配管部品_No.39、CBM-520 薬液配管部品_No.21、BSM-640SLT-B 12M 薬液配管部品_No.10、MS353 付属品,希望付属品部品_No.21、MS513EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.13、MS511R2-K 付属品及びハリマーク部品_No.4、MS515MC-1(50HZ) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、MSA753DR6S-3Y フゾクヒン部品_No.11、SD51-1 付属品,希望付属品部品_No.5、MSA615R4C-RV(13) フゾクヒン部品_No.11、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.24、MSA515R4C(10) フゾクヒン部品_No.10、MS615R8CF-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.11、SSW-303C 配管部品_No.18、SSA-Z500DX 薬液配管部品_No.11など
  • ヘッドボルト BIGM(丸山製作所)

    ヘッドボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189税込¥208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSD313EA クランクケース バルブ部品_No.18、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.18、MS513EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.15、MSV413R2-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.15、MS413CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.16、MS513EFR-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.7、MS413EW-K クランクケース,バルブ部品_No.16、MSV313B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MS410ESL-2K クランクケース、バルブ部品_No.15、MGC1000 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.70、MSA413R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.7、MS330CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.18など
  • ブリーザパイプ BIGM(丸山製作所)

    ブリーザパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブリーザパイプ図解NoMS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.6、MP4030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツール,ガスケットセット部品 ブリーザパイプ_No.5、MSV413B-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS410EA-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット テールパイプ ガスケットセット部品_No.5、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.6、MSA410-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.5、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS413EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.6、MP4120E-6M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 ブリーザパイプ_No.5、MSA513-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセットなど
  • 6カクボルトW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X50(M)部品名称6カクボルトW図解NoMS515EA-1 フレーム部品_No.6、MSV415L(10) マキトリソウチ部品_No.41、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.57、MSV313B-K フレーム部品_No.40、MSV313-K マキトリソウチ部品_No.41、MS413CAS-M ホース巻取機部品_No.49、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.4、MSV615L(13) フレーム部品_No.26、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.40、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.4、GS305EB フレーム部品 6カクボルトW_No.4、MS332EA フレーム部品_No.4、MSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.43、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.43、MSV313B-K-1 マキトリソウチ部品_No.40、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.12、MS334CNA-M エンジン ポンプテンション部品_No.11、MS315EA フレーム部品_No.4など