カテゴリ
- 自動車補修部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-2ha 40a」の検索結果

配線用遮断器(安全ブレーカ)
テンパール工業(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
安全ブレーカ
テンパール工業¥7,698税込¥8,4681台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカ寸法H(mm)70フレーム50AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。