カテゴリ

  • 自動車補修部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(7)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-321 n」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーパー Lustro ware(ラストロウェア)

    キーパー

    Lustro ware(ラストロウェア)(6件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1ケース(30個)
    当日出荷から5日以内出荷
    サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
  • 【リサイクル】 LB321B(クイック式) N-TONER

    【リサイクル】 LB321B(クイック式)

    N-TONER
    11,980税込13,178
    1本(12000枚)
    翌日出荷
    オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
    種別クイック式ブラック適合機種メーカー富士通各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • LB321B N-TONER

    LB321B

    N-TONER
    11,980税込13,178
    1本(12000枚)
    7日以内出荷
    オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
    種別リターン式ブラック適合機種メーカー富士通各種認証E&Qマーク
  • S-4545D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4545D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-8080D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-8080D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-5057D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-5057D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-4565D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4565D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • フレッシュキーパー 三商

    フレッシュキーパー

    三商
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    密閉性が高く、中身の確認も容易な透明性があります。スノコ付。
    材質本体・スノコ:PP、フタ:PE耐熱温度(℃)本体:-20~100、フタ:-30~60
  • S-6480D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-6480D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-8595D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-8595D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • ブレーキシュー 溝付き Vesrah

    ブレーキシュー 溝付き

    Vesrah(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • パネルセンター (N1) MAZDA(マツダ)

    パネルセンター (N1)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(R),リヤー バンパー(N2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R),リヤー バンパー(N2)

    MAZDA(マツダ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA321B SMC

    クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA321B

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズ(3) SGH300ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし弁形式(1) ノーマルクローズ
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGC321B SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGC321B

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    15日以内出荷
    接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA321B SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA321B

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKMねじの種類(-) Rc弁形式(1) ノーマルクローズオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • SGCA - エアオペレート形(SGCA321B) SMC

    SGCA - エアオペレート形(SGCA321B)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷
    接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アッパーマウントキット GMB

    アッパーマウントキット

    GMB(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン Satera LBP-1120 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Canon キヤノン】。★Satera MFP。D300。D350。D450。MF216n。MF222dw。MF224dw。MF226dn。MF229dw。MF232w。MF236n。MF242dw。MF244dw。MF245dw。MF249dw。MF262dw。MF264dw。MF265dw。MF266dn。MF269dw。MF272dw。MF273dw。MF3110。MF3220。MF4010。MF4120。MF4130。MF4150。MF417dw。MF4270。MF4330d。MF4350d。MF4370dn。MF4380dn。MF4410。MF4420n。MF4430。MF4450。MF447dw。MF4550d。MF4570dn。MF457dw。MF4580dn。MF467dw。MF4680。MF4750。MF4820d。MF4830d。MF4870dn。MF4890dw。MF511dw。MF521dw。MF541dw。MF551dw。MF5730。MF5750。MF5770。MF628Cw。MF632Cdw。MF634Cdw。MF642Cdw。MF644Cdw。MF654Cdw。MF656Cdw。MF6570。MF6780dw。MF6880dw。MF7110。MF7140。MF7140N。MF7140ND。MF7210。MF722Cdw。MF7240。MF726Cdw。MF731Cdw。MF7330。MF733Cdw。MF7350N。MF735Cdw。MF741Cdw。MF7430。MF7430D。MF743Cdw。MF7450N。MF7455DN。MF7455N。MF745Cdw。MF751Cdw。MF7525F。MF753Cdw。MF755Cdw。MF7625F。MF8030Cn。MF8040Cn。MF8050Cn。MF8080Cw。MF8170。MF8180。MF8230Cn。MF8280Cw。MF832Cdw。MF8330Cdn。MF8340Cdn。MF8350Cdn。MF8380Cdw。MF8450。MF8530Cdn。MF8570Cdw。MF9220Cdn。W2200。W2200S。W6200。W6400。W7200。W7250。W8200。W8400。★CanoScan/キヤノスキャン。3000F。4400F。5000。5200F。5400F。5600F。8000F。8200F。8400F。8400FV。8600F。9000F Mark II。9900F。9950F。9950FV。D1230U。D1250U2。D1250U2F。D2400U。D2400UF。D646U。D660U。DR-M1060II。DR-M140II。FB1210U。FB630Ui。FB636U。FS4000US。imageFORMULA R30。LiDE 20。LiDE 30。LiDE 40。LiDE 50。LiDE 500F。LiDE 500FV。LiDE 60。LiDE 70。LiDE 80。N1220U。N1240U。N656U。N676U。・ミニフォトプリンター。★SELPHY/セルフィー。CP-200。CP-300。CP-330。CP400。CP500。CP510。CP600。CP710。CP720。CP730。CP740。CP750。CP760。CP770。CP780。CP790。CP800。DS700。DS810。ES1。ES2。ES3。ES30。ES40。★IDカードプリンター。PR-C101。★ケーブルIDプリンター。MK5000。MK3000。★プレート&シートプリンター。PP550。。★プロジェクター。LV-WU360。LV-WX370。LV-X350。LH-WU350UST。LH-WX370UST。SX6。SX7。SX7 MarkII。SX50。SX60。X600。X700。LV-5210。LV-5220。LV-7210。LV-7215。LV-7220。LV-7225。LV-7340。LV-7345。LV-7350。LV-7355。LV-7545。LV-7555。LV-7565。LV-7575。LV-7585。LV-7590。LV-S1。LV-S2。LV-S3。LV-X1。LV-X2。LV-X4。LV-WX300UST。LV-WX300USTi。LX-MU700。。★Satera。LBP-1110Premium。LBP-1110SE。LBP-1120。LBP121。LBP-1210。LBP122。LBP-1310。LBP-1420。LBP-1510。LBP161。LBP-1610。LBP162。LBP-1620。LBP-1710。LBP-1810。LBP-1820。LBP1910。LBP-2050。LBP221。LBP224。LBP-2300。LBP-2360。LBP241。LBP-2410。LBP244。LBP251。LBP-2510。LBP252。LBP-2710。LBP-2810。LBP3000。LBP3000B。LBP3100。LBP312i。LBP3200。LBP321。LBP3210。LBP322i。LBP3300。LBP3310。LBP3410。LBP-350。LBP3500。LBP351i。LBP352i。LBP3600。LBP361i。LBP362i。LBP3700。LBP3800。LBP3900。LBP3910。LBP3920。LBP3930。LBP3950。LBP3970。LBP3980。LBP411。LBP441。LBP441e。LBP442。LBP443i。LBP451。LBP451e。LBP452。LBP453i。LBP5000。LBP5050。LBP5050N。LBP5100。LBP5200。LBP5300。LBP5400。LBP5500。LBP5600。LBP5600SE。LBP5610。LBP5700。LBP5800。LBP5900。LBP5900SE。LBP5910。LBP5910F。LBP6030。LBP6040。LBP611C。LBP612C。LBP6200。LBP621C。LBP622C。LBP6230。LBP6240。LBP6300。LBP6330。LBP6340。LBP651C。LBP652C。LBP654C。LBP6600。LBP661C。LBP662C。LBP664C。LBP6700。LBP6710i。LBP671C。LBP672C。LBP674C。LBP7010C。LBP7100C。LBP7110C。LBP712Ci。LBP7200C。LBP7200CN。LBP722Ci。LBP7600C。LBP7700C。LBP8100。LBP841C。LBP842C。LBP843Ci。LBP851C。LBP852Ci。LBP853Ci。LBP8610。LBP861C。LBP8620。LBP862Ci。LBP8630。LBP863Ci。LBP8710。LBP8710e。LBP8720。LBP8730i。LBP8900。LBP9100C。LBP9200C。LBP9500C。LBP9510C。LBP9520C。LBP9600C。LBP961Ci。LBP9650Ci。LBP9660Ci。LBP9900Ci。LBP9950Ci。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器

    デジタル微差圧計 形番:GC32

    長野計器(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
    用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
  • ハイゼットカーゴ/アトレーワゴン ファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカー ブラック クリスタルアイ

    ハイゼットカーゴ/アトレーワゴン ファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカー ブラック

    クリスタルアイ
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ ハイゼット/アトレー用 ファイバーLEDテール 立体的な3連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。 夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。 流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。 視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。 ■左右新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属(LED切れ 180日) 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 ・ハイゼットカーゴ(S321V/S331V)後期 ・アトレーワゴン(S321G/S331G)後期 ・ハイゼットデッキバン(S321W/S331W)後期 ・ピクシスバン(S321M/S331M)後期 ・ディアスワゴン(S321N/S331N)後期 ・サンバーバン(S321B/S331B)後期 ・サンバーバンオープンデッキ(S321Q/S331Q)後期 ※2017年(平成29年)11月以降のマイナーチェンジ後用 ※2017年(平成29年)11月以前の前期、中期は、ライトの形状が異なる為に 装着できません。
    ブラックグリーン購入法適合
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアコンホース NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    エアコンホース

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ジョイント形状:車両側の品番や年式によって、A/Cコンプレッサー側とのジョイント(接続部分)の長さに違いがございますが、当商品は問題なく接続でき、ガス漏れの心配もございません。
    メーカーダイハツ/トヨタ/スバル
  • ハイゼットカーゴ/アトレーワゴン ファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカー クリアー クリスタルアイ

    ハイゼットカーゴ/アトレーワゴン ファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカー クリアー

    クリスタルアイ
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。ハイゼット/アトレー用 ファイバーLEDテール。立体的な3連レッドファイバーが非点灯時でも存在感を際立たせ、精悍なイメージに。夜間も抜群の明るさでアピール度抜群です。流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。視認性に優れ、安全面にも考慮したテールランプです。左右新品セット。高輝度シーケンシャル ウインカーLED。ハイフラ防止抵抗付属。カプラーオン取り付けOK。取り付け説明書 保証書付属(LED切れ 180日)。【カラー】。クリアー、ブラック、レッドクリアーの3色。【適合車種】。・ハイゼットカーゴ(S321V/S331V)後期。・アトレーワゴン(S321G/S331G)後期。・ハイゼットデッキバン(S321W/S331W)後期。・ピクシスバン(S321M/S331M)後期。・ディアスワゴン(S321N/S331N)後期。・サンバーバン(S321B/S331B)後期。・サンバーバンオープンデッキ(S321Q/S331Q)後期。2017年(平成29年)11月以降のマイナーチェンジ後用。2017年(平成29年)11月以前の前期、中期は、ライトの形状が異なる為に 装着できません。
    クリアーグリーン購入法適合
  • ホイルシリンダーASSY ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーASSY

    ミヤコ自動車
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • スパークプラグ No.19 SK11

    スパークプラグ No.19

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPM-7Y・チャンピオン/CJ7Y・デンソー(ND)/W20MP-U適合機種マキタチェンソー(E2930/T・E2935),共立トリマー(RMCH260),共立刈払機(RM230・RM260・RMC260・RMA230・RMA231・RMA260),共立刈払機(RMA261・SRC260/P・SRM200・SRM230/P・SRM255・SRM260・SRM265),共立枝打機(RMAHT260),共立パワーブロアー(PB2100・PBV2100),共立散布機(DMA521・DMA621・DMA4601・DMA6100),共立散布機(DMA6101・DMC521・DMC621・DMC3101・DMC4101・DMC4601・DMC6100・DMD521・DMD621・DMD3101・DMD4101・DMD6100),共立噴霧器(SHP700・SHP706・SHR500・SHR605・SHR606),共立チェンソー(CS221・CS321S・CS332/A/C・CS362/A/B・CS441/H・CS551・CS611T/N・CS651T/TH・CSN441),共立チェンソー(CSV281/A/T・CSV361・CSV381・CSV3600・CSV3800・CSVB281/A/A/T・CSVB361・CSVB381・CSVB3600・CSVB3800)
  • ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車

    ホイールシリンダカップ

    ミヤコ自動車
    1,190税込1,309
    1袋(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
  • フロアーマット(フロント) (B3) MAZDA(マツダ)

    フロアーマット(フロント) (B3)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • 32V型浴室テレビ ツインバード

    32V型浴室テレビ

    ツインバード
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ツインバードの「32V型浴室テレビ」は、スマートフォンの画面をテレビでも見られるミラーリング機能を搭載した日本製の浴室テレビです。地デジ・衛星放送(BS・110度CS)の受信に対応。モニターはJIS IPX5相当、リモコンはJIS IPX7相当の防水設計。操作ボタンは操作性を重視した大きめ設計。約207万画素の解像度の高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用した、バスタイムを大きな画面でお楽しみ頂ける浴室テレビです。
    セット内容mini B-CASカード( 赤 )、電源ボックス リモコン 単 4 電池( リモコン用 )、リモコンホルダー、両面テープ( リモコンホルダー用 )、電源接続ケーブル 5m、アース線 アンテナケーブル 4m、据付板、モニター固定ネジ、モニター固定ネジ( 防犯用 )、据付板取付けネジ、F型中継接栓、取扱説明書( 保証書付 )、工事説明書質量(g)モニター:約 11.1 kg( 据付板含まず )、電源ボックス:約 1.2 kg、リモコン:約 85( 電池含まず )使用温度範囲(℃)+0~+50電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)34 ( 待機時 3.4 )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター:約 777 × 50 × 520 ( ケーブル・コネクタ含まず )、電源ボックス:約 140 × 220 × 74 ( 突起部含まず )、リモコン:約 50 × 150 × 22 ( ホルダー含まず )入力HDMI端子コネクター ( タイプA )、アンテナ:地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター、外部スピーカー:2.5 W + 2.5 W (1kHz, 4~8 Ω) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 ※市販のHDMIケーブルでは動作保証をしておりません。光源使用:LED視野角実測:左右 約85°、上下 約 80°保存温度範囲(℃)-20~+60画面サイズ32V型画素数W 1920 × H 1080防水仕様モニター:JIS IPX5 相当、リモコン:JIS IPX7 相当受信方式可能放送:地上デジタル ( ISDB-T, 90~770MHz )、CATV パススルー対応 ( VHF 1~12 / UHF 13~62 / CATV C13~C63ch )、BS/110度CS デジタル( ISDB-S / 1032~2071MHz )無線準拠規格:IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEE802.11b IEEE802.11a、使用周波数範囲:2.412GHz~2.472GHz / 1~13ch 5.180GHz~5.240GHz / 36,38,40,42,44,46,48ch、伝送方式:OCK,OFDM,DBPSK,DAPSK年間消費電力量(kWh/年)86( +5%以下 )使用湿度(%RH)10~90(ただし結露なきこと、+ 40 / 90を最大とする )音声出力実用:2.5 W + 2.5 W保存湿度範囲(%RH)5~90(ただし結露なきこと、+40/90を最大とする )
  • 精密引張スプリング(22-B120~22-B444) サミニ

    精密引張スプリング(22-B120~22-B444)

    サミニ(1件のレビュー)
    859税込945
    1袋(4個)
    5日以内出荷
    ステンレス製の引張ばねです。
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR 椿本チエイン

    椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR

    椿本チエイン
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    ウォームギヤ。・静粛性・セルフロック性。・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。。。直交軸・高減速比。・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。。。コンパクト。・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。。。静粛運転。・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。。。優れた停止位置精度。・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。。。高効率。・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。。。衝撃に強い。・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。
    極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付