カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,664)
- 機構部品(147)
- 制御機器(141)
- 自動車純正部品(121)
- 油圧機器・油圧ホース(92)
- ねじ・ボルト・釘(41)
- メカニカル部品(38)
- 建築金物(31)
- バイク部品(29)
- 農業機械(27)
- バイク純正部品(21)
- 電気材料(20)
- 測定用品(20)
- 自動車補修部品(18)
- 切削工具(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 作業工具(13)
- 卓上消耗品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 厨房用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 学童・教育用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 物流用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 研磨材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 日用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,628)
- 廣杉計器(115)
- EPCOS(113)
- CKD(96)
- ミツビシ(82)
- MAZDA(マツダ)(34)
- TRUSCO(27)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- ホンダ(14)
- エスコ(13)
- コガネイ(13)
- NOK(13)
- SWAGE-LINE(13)
- トレード(13)
- NACHI(不二越)(11)
- リスパック(10)
- 和平フレイズ(9)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-325」の検索結果

PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-325-EM 耐塩用圧縮端子仕様
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801セット5日以内出荷シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):325●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2348アズワン品番67-5657-77
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から71日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥129税込¥1421枚当日出荷強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
修正テープ モノCC
トンボ鉛筆(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(3個)当日出荷コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。 。MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。エコマーク認定認定テープ長さ(m)6商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 013
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)
食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]
TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)
ニチフ(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷UL・CSA登録品種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷から10日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
修正テープ モノエアー
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。エコマーク認定認定商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号15 112 027
エクステンションバー(差込角:9.5mm)
スーパーツール(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)凹凸9.5
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
2WAYエクステンションバー
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥659税込¥7251個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
...

















![食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74061953-240527-02.jpg)