カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 店舗什器・備品(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(18)
- CKD(5)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
- サンワサプライ(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 光(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- ケルヒャー(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- 神津精機(1)
- KSフィルター(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
「b-4.5r」の検索結果

トルクヒンジ HG-TB型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロ座付貫抜(受)
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
シナベニア製 抜き文字
光¥96税込¥1061枚3日以内出荷から10日以内出荷抜き文字と切り文字の2種に使えます 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 裏面はテープ付きで、簡単に取り付けできます仕様テープ付材質シナベニア寸法(mm)外寸約45 文字約30奥行(mm)3
コルク文字 KB45
光¥899税込¥9891箱(10枚)翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上コルク色コルク取付粘着シール質量(g)2.1縦(mm)45横(mm)45
ネットワーク制御信号灯
パトライト(PATLITE)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から17日以内出荷ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
歯研はすば歯車 B形
KANA(片山チエン)¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥759税込¥8351袋(20個)翌々日出荷から7日以内出荷
ディスプレイケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど 焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。用途パソコン本体とディスプレイとの接続にケーブル外径(Φmm)4.5仕様複合同軸/メタルシールド/切削金メッキピン色コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。プラグ金メッキシールド2重シールド・メタルシールドフェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン![ウェルドブラケット WB-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756688-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-121
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥419~税込¥461~1個4日以内出荷から5日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き) Bタイプブラケット用途メッキ・塗装・その他加工用(B-121の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
クーラーOリングセット 三菱新タイプ
Modes(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(65個)当日出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。適合R134セット内容MB1(6.3Φmm):SSA925C-050、MB2(10.8Φmm):SSA925C-050A、MB3(13.8Φmm):SSA925C-050B、MB4(15.8Φmm):SSA925C-050C、MB5(4.5Φmm):SSA925C-050D、MB6(7.6Φmm):SSA925C-050F(各10個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプ三菱新型
ディスプレイケーブル
サンワサプライ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。ケーブル外径(Φmm)4.5仕様複合同軸/モールドコネクタ/金メッキピン色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40)プラグ金メッキシールド2重シールドフェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
防水性熱収縮チューブ
CUSTOR(クストー)¥1,498税込¥1,6481セット(30本)当日出荷熱収縮チューブ内の熱融着剤が、導体被覆とPEチューブを確実に密着させ、防水力を発揮します。 4:1の収縮率のPEチューブは、コードと端子の段差も優れた防水性で、密閉します! チューブサイズは4サイズ展開の為、使用用途に合わせて選ぶことが出来ます。用途断線の接続・劣化・損傷した電線の外被の補修、光ファイバー・ワイヤーハーネスの補修・防水加工・コネクターの保護/補強に
ディスプレイケーブル
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。ケーブル長(m)0.75ケーブル外径(Φmm)4.5仕様複合同軸/モールドコネクタ/金メッキピン色ブラック(ケーブル)/ブルー(HD15pinオス)/ブラック(HD15pinオス)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 (NEC)→(リンク)(Mac)→(リンク)(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクター/液晶テレビ。 ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。プラグ金メッキシールド2重シールドアズワン品番64-0908-64RoHS指令(10物質対応)対応フェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALSシリーズ
コガネイ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ スタンダード
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニビットシリンダ 押出単動形
コガネイ¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式押出単動形![レベルブラケット B-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780043-170316-04.jpg)
レベルブラケット B-121
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥479~税込¥527~1個5日以内出荷から15日以内出荷Bタイプブラケット PSL加工(PH加工)可用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き)付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
充電器ホッペケ170Ah用
ケルヒャー¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷業務用床洗浄機に使用する外部充電器です。バッテリーの種類は24V/170Ahの鉛メンテナンスフリーバッテリーです。100Vコンセントから充電できます。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):170。 色:シルバー。 梱包重量 (kg):4.5。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、 BD 70/75 W Classic Bp、 BD 75/120 R Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp、 B 110 R Bp+D75、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic![レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55779745-170316-04.jpg)
レベルブラケット B-120
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個4日以内出荷から15日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具付属品クッション材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t角度(°)腕金具0.75アップ材質(クッション)EVA樹脂
ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALGSシリーズ
コガネイ¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPGSシリーズ
コガネイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 後方配管仕様
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ バッファ付
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS4.5シリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)4.5
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES4.5シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)4.5![ウェルドブラケット WB-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756584-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-120
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥249~税込¥274~1個5日以内出荷Bタイプブラケット用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具 メッキ・塗装・その他加工用(B-120の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ミニビットシリンダシリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式押出単動形
ミニビットシリンダシリーズ
コガネイ¥6,698~税込¥7,368~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)作動方式複動形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形














![ウェルドブラケット WB-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756688-170414-04.jpg)







![レベルブラケット B-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780043-170316-04.jpg)

![レベルブラケット B-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55779745-170316-04.jpg)

![ウェルドブラケット WB-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756584-170414-04.jpg)