カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「b-41-1 蝶番」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用 平型蝶番(L100×W80×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L100×W80×t3)TAKIGEN(タキゲン)
315税込347
1個
当日出荷
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)40質量(g)245寸法L(mm)100寸法W(mm)80寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10126
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番 穴あきTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用 平型蝶番(L90×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L90×W60×t3)TAKIGEN(タキゲン)
270税込297
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180寸法L(mm)90寸法W(mm)60寸法N(mm)5適合扉高さ(mm)400扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)34タキゲンコード10127
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製厚口溶接蝶番 TRUSCOスチール製厚口溶接蝶番TRUSCO(2件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質仕上生地
鉄 重量蝶番 APLUS(クマモト)鉄 重量蝶番APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
用途鋼製扉等長さ(mm)205種類平蝶番耐荷重(kg)160~170材質(軸)SS400板厚(mm)6仕上生地横(mm)164材質(羽根)SPHC-Pねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)TAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97扉寸法(縦×横)(mm)700×350
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
78税込86特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
738税込812
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
鉄厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下鉄厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
重量用 平型蝶番(L60×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L60×W50×t3)TAKIGEN(タキゲン)
232税込255
1個
当日出荷
用途により大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)25質量(g)105寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10128
鉄平蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄平蝶番ジョー・プリンス竹下
119税込131
1個
当日出荷
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
64税込70
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平行蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス平行蝶番ジョー・プリンス竹下
419税込461
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
カラー丁番 ゴールド 2個入 1Bシリーズ BEAVER(ビーバー)カラー丁番 ゴールド 2個入 1BシリーズBEAVER(ビーバー)
559税込615
1パック(2個)
11日以内出荷
建築金物シリーズの丁番です。
ステンレス 付き合せ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 付き合せ蝶番TAKIGEN(タキゲン)
990税込1,089
1個
4日以内出荷
用途屋内用配電盤・通信ボックス等材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード13002
ステン防振吊バンド3tゴム アカギステン防振吊バンド3tゴムアカギ
989税込1,088
1個
6日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
RoHS指令(10物質対応)対応