カテゴリ
- 自動車純正部品(454)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(218)
- 農業機械(170)
- バイク純正部品(89)
- 制御機器(55)
- 自動車補修部品(51)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- バイク部品(37)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 機構部品(19)
- オフィス家具(19)
- パソコン/周辺機器(19)
- メカニカル部品(16)
- 作業工具(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 切削工具(13)
- 研磨材(12)
- 医療(11)
- 建築金物(10)
- 学童・教育用品(8)
- 物流用品(7)
- 厨房用品(6)
- 家電(6)
- 保管用品(5)
- 電動工具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(4)
- トラック純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 安全標識(3)
- 作業服(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(243)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- CKD(133)
- SMC(83)
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- トヨタ(76)
- ニッサン(67)
- ミツビシ(38)
- ダイハツ(22)
- KEMET(21)
- モートーン(14)
- スバル(13)
- コクヨ(12)
- ノーブランド(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- リケン(10)
- エスコ(8)
- KTC(8)
- トーエイライト(7)
- ブランドをもっと見る
「b-41-1」の検索結果

12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
表示付スライドラッチ(非常開錠付)
SYS(シブタニ)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)
アットアクア ステンレス製パンチボウル型ザル
パール金属(6件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。 同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。 足つきでシンク内に置いても衛生的です。 リング付きなので収納に便利です。仕様足つき材質ステンレス鋼
重量用 平型蝶番(L100×W80×t3)
TAKIGEN(タキゲン)¥315税込¥3471個当日出荷用途により大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)(扉)40質量(g)245寸法L(mm)100寸法W(mm)80寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10126
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
防炎メッシュシートコンパクト
ユタカメイク(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から8日以内出荷メッシュなので通気性に優れています。 縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。 消防法施行令の防炎テスト規準合格品 防炎Ⅱ類相当品 通気性の良いメッシュタイプ 厚み:0.2(±0.02)mm 目合い:約1mm ハトメ間隔:約45cm用途建築現場。仕様防炎表示者認定番号:CO-900013形状折りたたみタイプタイプ2類材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦18、横21引裂強度(N)縦71、横70引張強度(N/50mm)縦584、横530網目1mm材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、通気性ハトメアルミハトメ
メタルモール 1個用スイッチボックス
マサル工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
軸付エンドブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
エンテック ポリカーボネート樹脂 クックボール
アークランドサカモト¥189税込¥2081個当日出荷から翌々日出荷食材の下ごしらえに。透明で中味がよくわかります。注ぎ口付で使い易いです。食器洗浄機や電子レンジも使用可能です。用途食材の下ごしらえに仕様注ぎ口付、電子レンジ使用可能耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)マイナス20電子レンジ○食器洗浄機○
軸付エンドブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)¥2,398税込¥2,6381パック(5個)当日出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
ホース格納箱 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー寸法(mm)100×300取付方式シール/ステッカー
ビジネスカセッター(B4型)
サカセ化学工業¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。B4判が収納できる引き出しです。外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。サイズB4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×460×386
軸付エンドブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
マルチプル・リミットスイッチ VB
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から116日以内出荷形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
軸付エンドブラシ 馬
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(5個)当日出荷から6日以内出荷ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
スライドガストーチ
新富士バーナー¥3,398税込¥3,7381個当日出荷火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番543-3065材質樹脂、ステンレス色カーキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
軸付エンドブラシ 豚(白)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷から6日以内出荷白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
アットアクア ステンレス製パンチストレーナー15cm(足付)
パール金属¥769税込¥8461個当日出荷フック付で深型ボウルや鍋に掛けて使用できます。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。足付でシンク内に置いても衛生的です。食器洗い乾燥機対応。材質ステンレス鋼全長(mm)315質量(g)152径(Φmm)150寸法(幅W×高さH)(mm)165×75
スマイルマム オニオンポテトチョッパー
TKG¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷持ち運びや片付けに便利なコンパクトタイプ。 すべり止め付きで使用時に刃が露出しない安全設計。 プッシュヘッドの目詰まりを掃除できるクリーナー付。材質ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス、ポリプロピレン幅(mm)115寸法(mm)【カット面】78×58【カット幅】10mm角高さ(mm)150質量(g)449奥行(mm)95
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
...