カテゴリ
- メカニカル部品(196)
- 機構部品(167)
- 農業機械(138)
- バイク部品(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 制御機器(36)
- 切削工具(36)
- 自動車補修部品(34)
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 作業工具(19)
- 空調・照明・電設資材(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 建築金物(9)
- 電動工具(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 電気材料(5)
- 救急・衛生(5)
- 研磨材(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- オフィス家具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(185)
- 廣杉計器(153)
- BIGM(丸山製作所)(130)
- CKD(45)
- モートーン(27)
- ALCANhands(13)
- 昭和コーポレーション(11)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
- 大阪魂(9)
- 星和電機(SEIWA)(8)
- EPCOS(8)
- KTC(7)
- TRUSCO(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- SWAGE-LINE(6)
- 渡辺電機工業(6)
- 三菱マテリアル(5)
- カネミツ(5)
- 祐徳薬品(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-41-2」の検索結果

表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)
SYS(シブタニ)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(50本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7![(P)ビット(B41X2) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114900-241224-02.jpg)
(P)ビット(B41X2)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。用途交換用ビット。適合機種HV-R41G5用
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から32日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
EPDM 差込みバンパー
OHSATO(大里)¥129税込¥1421パック(4個)当日出荷から翌々日出荷緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
差し込み型バンパー
コクゴ¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
ボードアンカー
ユニーズ¥1,498税込¥1,6481パック(30本)当日出荷から4日以内出荷下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合材石こうボード・中空壁ねじの呼びM4外径(mm)8付属ビス有無有
ナイロンナット M12
タナカ(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.9表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ボードロック クリアパック
ユニカ¥1,398税込¥1,5381セット(40本)当日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5質量(g)337下穴径(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)43.5適合板厚(mm)9~13ねじの呼びM4外径(mm)6.82018年トラスコ掲載ページ2 0548
テスト弁 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー寸法(mm)100×300取付方式シール/ステッカー
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)
SYS(シブタニ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)材質ステンレスストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)ハンドルタイプツマミ
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM
IIJ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん
ユニーズ¥1,798税込¥1,9781パック(50本)当日出荷室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合板厚(mm)9.0~13本体寸法(mm)11×30適合材石こうボード・中空壁使用ビス(mm)3.5~5.0付属ビス有無無し
ソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷トラスコ品番781-1233セット内容4DB-12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、25(25/32)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)質量(kg)0.91差込角(mm)12.7穴角12角
...














![(P)ビット(B41X2) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114900-241224-02.jpg)