カテゴリ
- 自動車純正部品(121)
- 機構部品(106)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 店舗什器・備品(31)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 制御機器(16)
- トラック純正部品(12)
- メカニカル部品(11)
- バイク純正部品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業機械(5)
- 保管用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 家電(3)
- 縫製用品(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(100)
- ミツビシ(89)
- CKD(33)
- トレード(25)
- MAZDA(マツダ)(23)
- 三菱ふそう(12)
- SMC(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 椿本チエイン(7)
- KTC(6)
- TRUSCO(6)
- BRADY(6)
- アサダ(4)
- スバル(4)
- トヨタ(4)
- omron(オムロン)(3)
- コクヨ(3)
- サンコーテクノ(3)
- 山洋電気(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-423」の検索結果

アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥399税込¥4391台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(50本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
ボードファスナー10本入
TRUSCO(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
G(PF)ネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ボードロック クリアパック
ユニカ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(40本)当日出荷から翌々日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ホース格納箱放水口消防隊 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー寸法(mm)200×350取付方式シール/ステッカー
防炎メッシュシートコンパクト
ユタカメイク(10件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷から8日以内出荷メッシュなので通気性に優れています。 縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。 消防法施行令の防炎テスト規準合格品 防炎Ⅱ類相当品 通気性の良いメッシュタイプ 厚み:0.2(±0.02)mm 目合い:約1mm ハトメ間隔:約45cm用途建築現場。仕様防炎表示者認定番号:CO-900013形状折りたたみタイプタイプ2類材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦18、横21引裂強度(N)縦71、横70引張強度(N/50mm)縦584、横530網目1mm材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、通気性ハトメアルミハトメ
ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
平行型蝶番(全長L=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥96税込¥1061個欠品中材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10131
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz プリペイドSIM
IIJ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
ステンレス 豆シンブル
水本機械製作所¥199税込¥2191個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗防止材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類シンブル包装JAN付袋入り
キュウリネット 白緑
東京戸張(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から6日以内出荷きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥7,498税込¥8,2481セット(140本)当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール、表面処理:三価クロメート処理質量(kg)1下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.7穿孔径(mm)9.0
エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥8,598~税込¥9,458~1本(200m)ほか当日出荷から5日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
PGネジケーブルグランド(B型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から67日以内出荷材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラック(R)メタルミニ ブックシェルフ 奥行27.5cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】
アイリスオーヤマ¥8,298税込¥9,1281台翌日出荷【奥行27.5cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックミニのブックシェルフのセットです。 A4のファイルがぴったり収まるサイズで、棚板の背面・側面は収納物が落下しにくい形状になっています。 付属品/(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個(うち2個にストッパー付) 。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。単品パーツと組み合わせて、オリジナルのスチールラックが作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途A4サイズのファイルがぴったり収まるので、オフィスや工場等での書類の整理に最適です。付属品(天板を除く)棚板1枚につき落下防止用の固定式ガイド2個、仕切り用の可動式ディバイダー1個、キャスター4個奥行(mm)275耐荷重(kg/段)75キャスターあり材質(棚板)棚板・ポール・ディバイダー:スチール(クロムメッキ)、キャスター:ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂キャスター数4ポール径(Φmm)19
8寸角盆 朱カスリ布目
若泉漆器¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂高さ(mm)15質量(g)221短辺(mm)239長辺(mm)239耐熱温度(℃)60TKG品番9-2009-1101
ボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ベルトフック付きプラケース入りです。用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具です材質スチール質量(g)400
研究実験用はさみ
ハマー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷特別なミクロの刃で非常に鋭くなっています。滑らずにカットできるので安全です。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
Minimo¥3,598~税込¥3,958~1袋(5本)翌々日出荷から9日以内出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
セラクッキング ハンドル付角型グリルパン ウェーブ
パール金属¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷こびりつきにくく、お手入れラクラク。オール熱源に対応材質表面加工:本体:セラミック塗膜加工 ハンドル:シリコーン樹脂塗装 鉄質量(g)653サイズ(cm)25×17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×195×35
研磨用ゴム砥石 WA ハード#120 Φ25
ミニター¥3,998税込¥4,3981袋(5本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):10000トラスコ品番852-6977軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)120 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)25
スチールハウス用ドリルねじ スチールライヴ フレキパイロットDPB
livePro¥4,698税込¥5,1681箱(600本)当日出荷日本鉄鋼連盟の認定品です。強固な引抜き力で安心と安全の提供をします。トラスコ品番391-4396材質スチール、表面処理:三価ユニクロ(20μ)働き長さ(mm)14.7頭部径(Φmm)8長さL2(mm)【パイロット】13適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2呼び寸法L(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法d(mm)4.2
...