カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「b-4408」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCO

    ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    859税込945
    1パック(16個)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    859税込945
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO

    六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

    TRUSCO
    749税込824
    1パック(14本)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
    種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
  • 超硬ソリッドエンドミル EFS-B44 イスカル

    超硬ソリッドエンドミル EFS-B44

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    刃数4
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SLT型スイベルジョイントBシリーズ エステック(Stek)

    SLT型スイベルジョイントBシリーズ

    エステック(Stek)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    水及び水溶性クーラント液用として開発された製品で、PTFEとOリングの組み合わせキャップシールをダブルシール方式で採用することにより、最高使用圧力35MPaを実現しました。 ボディー・シャフトはニッケル、リンの防錆メッキ(カニゼンメッキ)を施してあり、耐水性、および耐久性も優れています。
    形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)35使用流体水、水溶性クーラント液、一般作動油
  • ウェイングインジケータ(CC-Link専用) A&D(エー・アンド・デイ)

    ウェイングインジケータ(CC-Link専用)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    CC-Linkとダイレクトに接続可能です(CC-Linkインターフェイス標準装備)。シーケンサとの接続に徹したシンプル設計です。高速(100回/秒)・高精度です。軽量かつコンパクトなボディで制御盤などへの組込みに最適です。表示部 防塵・防水(パネルマウント時)です。1マスターで最大42台接続可能です(AD-4408Cのみの構成時)。JIS B7611-2:対応(レベルH)です。
    トラスコ品番855-8523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×118.5×72表示部防塵・防水(パネルマウント時)
  • TE Connectivity バックシェル 自動車コネクタ バックシェル Junior Power Timerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity バックシェル 自動車コネクタ バックシェル Junior Power Timerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivity Junior Power Timerコネクタアクセサリ. カバー、バックシェル、シール、レバーなどを含む、Junior Power Timerシリーズコネクタ向けのアクセサリ製品群です。 : 717-4404 717-4404 - 81ポジションBタイプJPT / MQSコネクタ(TEメーカー型番368190-1)用のカバー : 717-4408 717-4408 - 81ポジションCタイプJPT / MQSコネクタ(TEメーカー型番368290-1)用のカバー : 717-4458 717-4458 - 55ポジションJPTハウジング用のライトアングルケーブル出口カバー : 719-9416 719-9416 - 81ポジションJPT / MQSプラグハウジング(TEメーカー型番1473244-1)用の、レバーアセンブリ付きライトアングルカバー : 718-0765 718-0765 - 10ポジション2.8 mmタブハウジング(TEメーカー型番1-962352-1)用のフェイシャルシール : 718-0825 718-0825 - 6ポジションタブハウジング用のフェイシャルシール : 909-7340 909-7340 - 2ポジション2.8 mmタブハウジング(TEメーカー型番1-962344-1、4-962344-1、3-962344-1、2-962344-4、1-962344-2、5-962344-1)用のフェイシャルシール : 909-7393 909-7393 - 16ポジションJPTヘッダ(TEメーカー型番1-963215-1、2-963215-1、3-963215-1、4-963215-1、5-963215-1、1-964449-1)用のフェイシャルシール : 909-7422 909-7422 - 4ポジションJPTレセプタクルハウジング(TEメーカー型番1-962340-1及び4-962340-1)用のフェイスシール : 909-7450 909-7450 - 2.8 mmタブコンタクト(TEメーカー型番1-964300-3、1-964298-3、2-964300-1、2-964298-1、4-964300-1)用の青色シングルワイヤシールシリーズJunior Power Timerコンタクト数55RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタカバー併用可能製品自動車用コネクタ