カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31,701)
- 自動車純正部品(24,820)
- メカニカル部品(5,395)
- 制御機器(4,634)
- オフィス家具(4,574)
- バイク純正部品(4,414)
- 事務用品(2,969)
- 配管・水廻り設備部材(1,765)
- 油圧機器・油圧ホース(1,679)
- 農業機械(1,656)
- 機構部品(1,364)
- 店舗什器・備品(1,349)
- パソコン/周辺機器(1,311)
- 物流用品(1,306)
- トラック純正部品(1,078)
- バイク部品(1,011)
- FA担当者のオススメ新商品(972)
- 電気材料(960)
- 切削工具(925)
- 空調・照明・電設資材(899)
- 科学研究・開発用品(752)
- 測定用品(698)
- ねじ・ボルト・釘(689)
- 作業工具(646)
- 医療(528)
- 学童・教育用品(509)
- 卓上消耗品(482)
- 建築金物(432)
- 船舶用品・漁業資材(423)
- 作業服(417)
- 自動車補修部品(404)
- 保管用品(368)
- 印刷用紙/インク/印刷機(358)
- 建材・エクステリア(357)
- 厨房用品(332)
- 梱包用品(247)
- 研磨材(240)
- 家電(236)
- はんだ関連・静電気対策用品(226)
- 日用品(217)
- 溶接用品(191)
- 防犯用品(186)
- 電動工具(182)
- 食品・飲料(173)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(133)
- フォークリフト・産機・建機用品(125)
- 介護用品(123)
- カー用品(119)
- トラック輸送・安全用品(118)
- 塗料(117)
- 安全標識(107)
- 塗装・養生・内装用品(106)
- 縫製用品(105)
- 安全用品(104)
- 清掃用品(102)
- 防災用品(101)
- 安全保護具(99)
- 農業・園芸資材(93)
- 整備工具・収納(80)
- ポンプ・送風機・電熱機器(77)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(69)
- 空圧工具(69)
- クリーンルーム用品(68)
- ヘルスケア(68)
- 安全靴・作業靴(60)
- 手袋(59)
- 自転車部品(58)
- バッテリー・電装(57)
- テープ(55)
- 自動車用オイル・ケミカル(47)
- 住設機器(46)
- 測量用品(土木/建設)(45)
- 鈑金・塗装(39)
- 救急・衛生(38)
- 接着剤・補修材(34)
- 測定関連サービス(31)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
- 自転車整備工具・アクセサリー(28)
- 農具(25)
- タイヤ・足回り(21)
- トラック用品・パーツ(20)
- マスク(17)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- 理美容(10)
- 進物(10)
- 洗車・清掃(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- エンジン工具(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(69)
- BIGM(丸山製作所)(1,077)
- CKD(797)
- KITO(キトー)(701)
- MAZDA(マツダ)(6,885)
- SMC(32,107)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,719)
- イトーキ(902)
- エスコ(900)
- オカムラ(岡村製作所)(3,296)
- コガネイ(783)
- スバル(2,105)
- ダイハツ(2,842)
- トヨタ(3,617)
- トレード(760)
- ニッサン(2,196)
- ホンダ(3,820)
- ミツビシ(5,988)
- 三菱ふそう(1,167)
- 堀内機械(555)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

JIS Vプーリー B-5
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-溝の形B
LEFS32B-5
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS25B-5
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
ロジカルB5スタンダードBビビッド5冊パック
ナカバヤシ¥529税込¥5821組3日以内出荷スイング・ロジカルノート・定番デザインのカラフルパック用途4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき、自分のオリジナルで使えます。仕様本文:上質紙・70g/m2・B罫(6mm)・35行・30枚寸法(mm)セミB5:ヨコ179×タテ252×厚み15本体質量(g)600材質(表紙)コートボール紙入数1/32
サンボックス #9B-5
サンコー(三甲)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス#9B-2フタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9種別9B-5材質PPフタなし底形状格子リブ適合カード差し9M型(ワンタッチ式)コンテナ種類ベタ目嵌合商品SNコンテナー B# 9-3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)371×279×123有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×233×110
B-5 マジック手甲 9cm巾 紺
ケイワーク¥1,198税込¥1,3181双欠品中品質にこだわった本格手甲です。 脱着に便利なマッジクタイプなります。材質綿100%色紺サイズフリー幅(cm)9扇内寸(cm)21.2扇外寸(cm)26.5
ロジカルB5スタンダード5冊パック
ナカバヤシ¥649税込¥7141セット(5冊)当日出荷から3日以内出荷4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。本体質量(g)600寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16紙質上質紙坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
手提げ金庫 B5
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷B5サイズ手提げ金庫です。シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し安全です。コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプで、コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。グリーン購入法適合商品です。材質(本体)スチール質量(g)3000収納サイズB5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×22.5×13.5施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠材質(パネル)前面パネル・トレー:ABS(再生材66.6%使用)
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-5 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,280税込¥13,5081個6日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)19~80溝数5溝の形BRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
B5W-LB
omron(オムロン)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷検出物体からの反射光を受光し物体有無を検出します。投光ビームと受光エリアを限定した光学系を持ち、センサから一定の距離(投光ビームと受光エリアの重なった範囲)にある検出物体だけ検出するようにしています。色と距離のロバスト性を両立!光学シミュレーションを活用したレンズ設計。ノイズに強い、業務用機器に最適な24VもDC12Vも、表示灯付きもラインアップ。ON/OFF出力だから、PLCなどの制御機器に直接接続可能。IP50だから、塵やほこりに強く、幅広いアプリケーションに対応可能。備考氷結、結露しないこと保護構造IP50(IEC60529規格 カテゴリー2)(ただし、端子部は除く)定格-25~80記号Tstg応答時間動作・復帰_各1ms以下単位℃材質(カバー)ポリカーボネート(PC)使用周囲照度(Lx)【白熱ランプ】~3000【太陽光】~10000周囲温度(℃)【動作時】-10~+60【保存時】-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)応差20%以下光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)衝撃(耐久)(m/s2)500(X、Y、Z各方向3回)振動(耐久)Hz周波数 10~55Hz / 複振幅1.5mm (X、Y、Z各方向2h)出力タイプNPNオープンコレクタ出力
OA対応賞状用紙 B5
オキナ¥439税込¥4831袋(10枚)当日出荷高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です。レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど。印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています。 すべて規格サイズです。コピー用下敷:2枚入。下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます付属品テスト原稿用紙2枚入紙厚(μm)180紙種OA対応用紙
バンドソーブレードキングコングB 5本入
モトユキ¥13,980税込¥15,3781箱(5本)3日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速・高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に幅(mm)13入数5本入
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![[EA590B-5用] 交換用クロー(1組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49998892-170904-02.jpg)