カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 測定関連サービス(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-50-ee」の検索結果

パーツケース B-50
ホーザン(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途に応じて自由にカスタマイズできるパーツケースです。ねじなどの小物部品がとりやすいカーブつき内箱です。ケースは90度・180度の2段階で開閉できます。用途小物部品の収納に。色ブルー/クリア高さ(mm)46奥行(mm)220仕切りあり材質(フタ)AS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)210有効内寸法・高さ(mm)46
【レンタル】水中超音波厚さ計(校正書付)
CYGNUS社¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷から5日以内出荷イギリスCygnus社製の超音波による最新の水中厚み測定器です。仕様【プローブ・ソケット】Fischer 105 シリーズ、【コーティング上からの測定】多重エコー・モードでのみコーティング上から測定可能・コーティングでの音速に応じて、標準で厚さ 3mm までのコーティングに対応・コーティング材によっては、これより厚いコーティング上から Deep Coatモードで測定可能、【パルスの形状】方形波、【パルス・エネルギー:電圧(ピークからピーク)】70V p-p、【パルス・エネルギー:立ち上がり時間】3ns(最大)、【パルス・エネルギー:パルス持続時間】67~220ns(選択されたプローブ・タイプによる)、【レシーバー利得制御】プリセットされた最大利得値 120dB ダイナミック・レンジまでの自動利得制御、【データの出力および保存】RS485 2 線式二重シリアル・データ出力、56000/115200 ボー32M ビット内蔵フラッシュ・データ・ストレージ、【データ・コネクタ】Fischer 105 シリーズ、【校正設定の保存】校正データを内蔵フラッシュ・メモリに保存、【校正メカニズム】マルチエコー・モードの場合は不要・自動 V パス補正(2素子型プローブの場合)・2 点校正オプション(2素子型プローブの場合)セット内容本体(アームバンド付)・防水キャップ・超音波プローブ S2C (カールコード付)・カプラント・バッテリー ×2・充電器セット・テスト・ブロック・グリス・取扱説明書(超音波水中厚み測定器 Model:M2-DIVE)・取扱説明書(Cygnus DIVE クイック・スタート・ガイド)・収納ケース質量(g)測定器全体:905、測定器本体:557、バッテリー:79、プローブ及びケーブル269精度±0.1mmまたは厚さ測定値の±0.1% のいずれか大きい方表示【低バッテリー残量】低バッテリー残量警告メッセージによるディスプレイでのバッテリー残量表示、【ディプレイ】厚み値および A スキャン表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×110分解能0.1mm:低分解能モードまたは99.95mm を超える測定値・0.05mm:高分解能モードおよび100.0mm 未満の測定値・0.01mm:単一エコー・モードのみ、100.0mm 未満の測定値保護等級IP68(水深 300m(984 フィート)の海水中での防水性)応答時間ディスプレイ:125ms/500msバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(密閉型リチウムイオン/充電式/シングル・セル/8.1W 時短絡および過充電を内部で保護)周波数範囲(MHz)1.0~10.0(-6dB)測定レンジ鋼鉄での測定レンジ:S2C プローブ 3~250mm (多重)・S3C プローブ 2~150mm (多重)・S5C/A プローブ 1~50mm (多重)・T5B プローブ 2.0~100mm (SE) / 4.0~50mm (EE)・T2C プローブ 3.0~150mm (SE) / 6.0~50mm (EE)ディスプレイカラー アクティブマトリクス型ディスプレイバッテリー電圧(V)DC3.2~4.5測定モード1素子型プローブを使用したマルチエコー・モード/3つの一致した検証済みの後壁エコーを使用して材質の厚みを測定します/測定対象の表面のコーティングは無視されます。音速範囲2000~9000m/s動作時間約10時間の連続測定(バッテリー・パックをフル充電した場合)電源タイプ充電式保管温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~50ディスプレイサイズ(目安)2.8インチ(QVGA 320×240 ピクセル)サービス分類レンタル
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥655,025~税込¥720,528~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥754,732税込¥830,2051台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷規格MODEL310ヨウ部品名称ベンサツク図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.45、MW350 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.43、MW3SF30EE(2004) 部品_No.40、MW2HP35ER5-U 部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.45、MW3HP40B-S 部品_No.44、MW2HP35ER5 部品_No.43、MW2HP35B-U 部品_No.42、MW340 部品_No.46、MW2HP35ER6-U 部品_No.43、MKW1116B ポンプ部品_No.41、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.43、MW3SF30EE-750W 部品_No.40、MW2HP35ER6 部品_No.43、MW70 工業用ポンプ部品_No.51、MW2HP35B(2004) 部品_No.42、MW2HP50B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.42、MW2HP35EL5 部品_No.43、MW7HP40R(2004) 部品_No.58など