カテゴリ
- メカニカル部品(83)
- 制御機器(17)
- 科学研究・開発用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(84)
- ハーティング(15)
- HARIO(8)
- ハンマーキャスター(3)
- コガネイ(2)
- アズワン(1)
- サンコーテクノ(1)
- 千代田通商(1)
- 椿本チエイン(1)
- 東洋バルヴ(1)
- ADVANTEC(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- VISHAY(1)
- アサヒグループ食品(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ルーツ(Lutz)(1)
- 武藤工業(1)
エコロジープロダクト
「b-500 sci」の検索結果

コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適したデザイン材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ビーカー Bシリーズ
HARIO¥11,980税込¥13,1781箱(12個)当日出荷から11日以内出荷耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したビーカーです。 口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口です。材質硼珪酸ガラス種類ビーカー
茶 耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-45 NBBシリーズ
HARIO¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から12日以内出荷専用リング付で液切れが良いです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可ねじ口規格(GL)GL-45色(フタ)青
トールビーカー TBシリーズ
HARIO¥38,980税込¥42,8781箱(24個)4日以内出荷から22日以内出荷細長い形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を押さえます。注ぎ口は液だれしにくい注ぎ口です。材質硼珪酸ガラス種類トールビーカー
コニカルビーカー CBシリーズ
HARIO¥36,980税込¥40,6781箱(24個)4日以内出荷から5日以内出荷くびれたネック部分は攪拌操作に適した形状。持ちやすく試料の混合がしやすい形状です。材質硼珪酸ガラス種類コニカルビーカー
耐熱ねじ口瓶 液切れリング付き 茶 NBBシリーズ
HARIO¥49,980税込¥54,9781箱(10本)4日以内出荷から11日以内出荷本製品には青いフタが付属しています。 GL-45のねじ規格を採用しておりますので、お手持ちのフタを付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。 専用リング付で液切れが良いです硼珪酸ガラス製ですので、オートクレーブ・乾熱滅菌に対応しています。材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン色(フタ)青
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-500B
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-500
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-500
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-500B
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-500B
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-500B
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-500
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-500
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-500N
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-500B
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-500B
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
Sシリーズ500タイプ自在ゴムB車200mm
ハンマーキャスター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ500タイプ固定ウレタンB車200mm
ハンマーキャスター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷材質(車輪)イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし車輪径D(Φmm)200キャスタータイプ重荷重用プレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RB-500B
SMC¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-500B
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-500B
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RA-500B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40A-500B
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-500B
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-500B
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-500B
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-500B
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-500B
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
Sシリーズ500タイプ自在SP付ウレタンB車200mm
ハンマーキャスター¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 24 B
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 24 B
ハーティング¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサートシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ESコード(メーカーサイズコード)24B行数2コンタクト数24ポール24Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ メス 16A 500 V 16 B
ハーティング¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサートシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ESコード(メーカーサイズコード)16B行数2コンタクト数16ポール16Pオス・メスメスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 32 B
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数16ポール32Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
Harting コネクタハウジング Han EES シリーズ メス 25極 16A 500 V 24 B
ハーティング¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25タイプ = コネクタハウジング定格電流 = 16Aシリーズ = Han EESメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 6 B
ハーティング¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数6ポール6Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀
Harting 電源コネクタインサート Han ES Press シリーズ オス 16A 500 V 10 B
ハーティング¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能タイプコネクタインサート取付方式パネルマウントシリーズHan ES Press定格電圧(V)500端子種別ケージクランプ定格電流(A)16範囲Han ES行数2コンタクト数10ポール10Pオス・メスオスボディ向きストレートスレッドサイズM3×10コンタクトめっき銀