カテゴリ

  • 自動車純正部品(458)
  • 農業機械(164)
  • メカニカル部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 制御機器(36)
  • 測定用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 店舗什器・備品(14)
  • オフィス家具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • 防犯用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 完成車(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「b-513」の検索結果

974件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル 沖データ(OKI)

    A4モノクロLEDプリンター B513dn ハイスペックモデル

    沖データ(OKI)
    87,980税込96,778
    1台
    翌日出荷
    装置寿命7年または60万ページ。7年間無償保証/メンテナンス品7年間無償提供。メンテナンススペース従来比約8%削減(OKI調べ)。消耗品やメンテナンス品の交換、紙詰まり除去など全てのメンテナンスを正面および上部から実施可能。高速印刷45枚/分。ファーストプリント時間 約4.1秒。ウォームアップ時間 約12秒。標準:有線LAN(1000BASE-T)、オプション:無線LAN、推奨品:拡張有線LAN(有線LANと無線LANを同じサブネットに接続すると、通信が不安定になることがあります。無線LANと拡張有線LANを同時に使用することはできません)。最大給紙枚数2430枚(4段トレイ+マルチパーパストレイ)。見やすいバックライト付き液晶パネル。A5ヨコ送り対応。機器の設定を簡便化するセッティングツールをご用意(複数台のセッティング時間を大幅に短縮「NFC Setting Tool」/複数台のPCへのプリンタードライバーのインストールを簡略化「Driver Installer Generator」/プリンターの運用管理を支援する「Monitoring Tool」)。Adobe純正のPostScriptを搭載。マルチOS対応。ドライバーレス対応。
    仕様●メモリ(標準):512MB●エコマーク:登録●文字種・文字フォント:Adobe PostScript 3:日本語2書体、欧文136書体、PCLエミュレーション:日本語4書体、欧文91書体●電気用品安全法(備考):ACコードセットを同梱●印字色:モノクロ●シリアル:なし●VCCI:対応●メモリ(最大):2GB●その他環境及び安全規格:IEC62368-1●本体サイズ(H×W×D):286×412×387mm●印刷時消費電力:最大1,140W 注釈:瞬間的ピークを除いた時の値/平均570W 注釈:1カセット印刷の平均消費電力●ドライバー:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、iOS、Solaris、Android ※最新情報はメーカーHPをご確認ください。https://www.oki.com/jp/printing/support/drivers-and-utilities/mono/B513DN/●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):なし●国際エネルギースター:登録●印字速度(モノクロ):45PPM●制御コード:Adobe PostScript 3、PDF(1.7)、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、IBM5577-H02エミュレーション、ESC/P 24-J84準拠●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●その他節電関連:装置単体の初期設定時。機器設定により異なることがあります。●最大印字サイズ:A4●両面印刷:あり●排紙方式:<本体排紙トレイ>最大150枚 64g/m2(連量55kg)、<後方排紙トレイ>最大100枚 64g/m2(連量55kg)●パラレル:なし●その他インターフェース:<無線LAN>オプション: IEEE 802.11a/b/g/n/ac(※周波数帯 2.4GHz/5GHz)●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線通信機能なしのため備考国際エネルギースタープログラム適合(Ver.3.0)電源100V AC±10% 50/60 Hz ±3Hz本体質量(kg)約15.5(消耗品を含む)最大消費電力(W)1140解像度1200×1200dpi、600×600dpiウォームアップ時間スリープ復帰時:約12秒、低温待機モード復帰時:約8秒、パワーオン時:約18秒トナー定着方式乾式電子写真方式印刷方式デジタルLED乾式電子写真方式給紙方式<マルチパーパストレイ>容量110枚 64g/m2(連量55kg)・総厚10mm以下、<トレイ1>容量280枚 64g/m2(連量55kg)・総厚25mm以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)47以下USBUSB2.0タイプBLAN<有線LAN>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、拡張有線LANモジュール、(有線LAN2)100BASE-TX/10BASE-T(社外推奨品 型番:TP-LINK UE306)
  • クリップ (B513) MAZDA(マツダ)

    クリップ (B513)

    MAZDA(マツダ)
    82税込90
    1個
    4日以内出荷
  • 専用キャスター台(B433dn/B513dn) 沖データ(OKI)

    専用キャスター台(B433dn/B513dn)

    沖データ(OKI)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    転倒防止脚付き
    仕様●電波法備考:無線通信機能なしのため●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設トレイユニット(B433dn/B513dn) 沖データ(OKI)

    増設トレイユニット(B433dn/B513dn)

    沖データ(OKI)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    580枚<坪量64g/m2(連量55kg)>
    仕様●電波法備考:無線通信機能なしのため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):対象品目に該当しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • GL用入出力ケーブル グラフテック(GRAPHTEC)

    GL用入出力ケーブル

    グラフテック(GRAPHTEC)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    仕様オプションの入出力ケーブルを接続することによりデジタルI/Oを使用できます。適合GL240、GL240-SD長さ(m)2先端切りっ放し
  • モジュラードリル パイロットドリル B513 ケナメタル

    モジュラードリル パイロットドリル B513

    ケナメタル
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    HTS-Rドリルシステム用パイロットドリル。HSSコーティング
  • モジュラードリル パイロットドリル B513 ケナメタル

    モジュラードリル パイロットドリル B513

    ケナメタル
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    HTS-Rドリルシステム用パイロットドリル。ノンコートHSS
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 屋外消火栓 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)

    屋外消火栓 ステッカー標識

    山陽商会(AMENITY COX)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
    材質PVCステッカー寸法(mm)120×360取付方式シール/ステッカー
  • お風呂マグネットフック LEC(レック)

    お風呂マグネットフック

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2個)
    当日出荷
    ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。掛けやすい2重フックです。柄つきブラシやバスクリーナーなどの吊るし収納に便利です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。2個入り、耐荷重500gです。
    用途浴室インテリアに。材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、フック:ステンレス鋼線寸法(mm)35×25×60H質量(g)59耐荷重(g)500商品タイプ本体
  • (71504)カバー,リヤートーイングフツク B513M ホンダ

    (71504)カバー,リヤートーイングフツク B513M

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • (71104)カバー,フロントトーイングフツク                         B513M ホンダ

    (71104)カバー,フロントトーイングフツク B513M

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • テトロンバイアス 両折 渡辺布帛

    テトロンバイアス 両折

    渡辺布帛(1件のレビュー)
    759税込835
    1巻(3枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)12
  • ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテム

    ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付

    ラクテム
    493税込542
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 太字角芯 コクヨ

    ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 太字角芯

    コクヨ
    189税込208
    1本
    当日出荷
    カートリッジのインク残量が一目で分かるので、書いてみるまでインク残量が分からないイライラを解消します。 カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。ホワイトボード用マーカーを常に使用する、塾やセミナーの講師の方の個人用備品にぴったりです。 使い始めから使い終わりまで、くっきり見やすい濃いインクを採用しました。はっきりした文字が書けるので、大きな会議室や、学校や塾などでの使用に最適です。 付属の交換具でペン先も簡単に交換できます。本体を繰り返し使用できて経済的です。
    仕様カートリッジ交換式、通気仕様キャップ成分油性インク(アルコール系)種別太字(角芯)材質(軸・キャップ・カートリッジ・カバー)R-PP軸径(Φmm)24全長(mm)135エコマーク認定認定線幅(mm)約6.4~6.8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 073繰り返し・詰め替え対応
  • プロ用 水性用塗料刷毛 TRUSCO

    プロ用 水性用塗料刷毛

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    速乾性塗料に良い、作業向上。
    形状筋違種類刷毛材質(柄部)(TPB-511のみ)竹材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途水性塗料用、耐酸用毛色白色
  • ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテム

    ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付

    ラクテム
    493税込542
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    41,900税込46,090
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 堺菊守 和包丁特製出刃 河村刃物

    堺菊守 和包丁特製出刃

    河村刃物
    18,980税込20,878
    1丁
    4日以内出荷
    安来白鋼を使用し、霞研を施した和包丁です。研ぎやすく、扱いやすい逸品です。
    材質白鋼・霞研・水牛柄
  • (74320)バイザASSY LH トヨタ

    (74320)バイザASSY LH

    トヨタ(7件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ゴム足 HAKKO(白光)

    ゴム足

    HAKKO(白光)
    619税込681
    1組
    3日以内出荷
    用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
  • VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VSB B形スプロケットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類アイドラースプロケット形状B形
  • 位置決めユニット (ツマミ付き) HAKKO(白光)

    位置決めユニット (ツマミ付き)

    HAKKO(白光)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    用途適用製品(オプション):FR-702/FR-810B/FR-811
  • トレイ HAKKO(白光)

    トレイ

    HAKKO(白光)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    用途適用製品(オプション):FR-810B/FR-811
  • 耐熱テープ HAKKO(白光)

    耐熱テープ

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    用途適用製品(オプション):FR-811
  • クイックエコ 3層底切り替え式両手圧力鍋 パール金属

    クイックエコ 3層底切り替え式両手圧力鍋

    パール金属
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    オール熱源に対応。こげつきにくく保温性が優れた3層底。低圧・高圧の2段階に圧力切替が可能で、食材や調理に合わせて設定できます。レシピ付き。7合炊き。
    材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)はり底:アルミニウム合金 ステンレス鋼(クロム16%) ふた:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 取っ手:フェノール樹脂(150℃)質量(g)2363サイズ(cm)20容量(L)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×230×205
  • IHクッキングヒーター用プロテクトシート フラワー パール金属

    IHクッキングヒーター用プロテクトシート フラワー

    パール金属
    899税込989
    1枚
    翌々日出荷
    材質表面加工/シリコーンゴム(耐熱温度250℃) ガラス繊維 その他の材料/ヘラ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)ピンク質量(g)21外径×高さH(Φmm×mm)240×
  • IHクッキングヒーター用プロテクトシート フラワー パール金属

    IHクッキングヒーター用プロテクトシート フラワー

    パール金属
    969税込1,066
    1枚
    翌々日出荷
    両面シリコーン加工。トッププレートにしっかり貼れてずれにくい。
    材質表面加工/シリコーンゴム(耐熱温度250℃) ガラス繊維 その他の材料/ヘラ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)寸法(mm)外径240×高さmm質量(g)21
  • (76810)ノズルASSY.,R.ウインドシールド              ウオツシヤー B513M ホンダ

    (76810)ノズルASSY.,R.ウインドシールド ウオツシヤー B513M

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • メタルモール 3個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 3個用スイッチボックス

    マサル工業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト ブンキボックス マサル工業

    エムケーダクト ブンキボックス

    マサル工業
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
    用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スベリパイプ専用受金具 スペーシア

    スベリパイプ専用受金具

    スペーシア
    629税込692
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    すべりパイプ専用受け金具です。 ワンタッチでパイプにセットが可能です。
    用途すべりパイプ用仕様パイプ装着用スチール製ブラケット材質スチール(三価クロメート処理)
  • 雹対策カーボディーカバー ユニカー工業

    雹対策カーボディーカバー

    ユニカー工業
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。
    適合車種アルファード/ヴェルファイア(20系)、レクサス RX450h/300h/200t、エルグランド(E50)、オデッセイ(RC1/2)、ステップワゴン(2022~)など
  • かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ フジホーム

    かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ

    フジホーム
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
    材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節)質量(g)約290適応身長(cm)約145~165シャフト先端径(Φmm)16
  • ソレーユ ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    ソレーユ ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    619税込681
    1本
    当日出荷
    高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮
    用途防水材、高粘度塗料用サイズミドルローラー毛丈(mm)13適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料主な用途防水材、高粘度塗料用ローラーサイズ(inch)7
  • ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ショートリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
...