カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 制御機器(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- メカニカル部品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 自動車補修部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- オフィス家具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 完成車(3)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(28)
- TRUSCO(8)
- HAKKO(白光)(8)
- 椿本チエイン(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 萩原(5)
- アイエルモータースポーツ(4)
- ナカバヤシ(3)
- 日東工業(3)
- ノーブランド(3)
- 富士電機(3)
- omron(オムロン)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- サンエス(2)
- サンコーテクノ(2)
- ダイニチ工業(2)
- TOTO(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- 東芝キヤリア(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-514」の検索結果

ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(25本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボードファスナー6本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
クリーニングドリル
HAKKO(白光)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷クリーニングピンでノズルの目詰まりが解消できなかったときに。対応製品HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702ノズル径(Φmm)0.6
マルチプル・リミットスイッチ VB
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から115日以内出荷形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
プロ用 水性用塗料刷毛
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281本当日出荷速乾性塗料に良い、作業向上。形状筋違種類刷毛材質(柄部)(TPB-511のみ)竹材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途水性塗料用、耐酸用毛色白色
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥41,900~税込¥46,090~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
IHクッキングヒーター用プロテクトシート フラワー
パール金属¥969税込¥1,0661枚翌々日出荷両面シリコーン加工。トッププレートにしっかり貼れてずれにくい。材質表面加工/シリコーンゴム(耐熱温度250℃) ガラス繊維 その他の材料/ヘラ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)寸法(mm)外径240×高さmm質量(g)21
雹対策カーボディーカバー
ユニカー工業¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷車両の上部からウィンドウ部分まで約5mm厚のウレタン素材を使用し、雹・霰などから愛車を守ります。適合車種ノア/ヴォクシー、レクサス NX20系、セレナ、エクストレイル、ステップワゴン(~2021)、CX-5、CX-60 など
ダウンシーリング60形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
GIVI T514B インナーバック
GIVI(ジビ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIトップケース用のオプション品 インナーバッグ。キャンプ場やホテルに到着した際にトップケースは装着したまま、荷物だけの持ち運びが簡単になります。持ち運びに便利なショルダーベルトが付属。質量(g)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×180×75適合ケースDLM30シリーズ
ダウンシーリング100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から32日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング60形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
ダウンシーリング100形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否否
プラグコード 8mm ブルー NAB-5147
アイエルモータースポーツ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-5147。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:プラグコード 8mm。色[カラー]:ブルー。重量[キログラム]:0.42。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.42色ブルー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイププラグコード 8mm加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
プラグコード 8mm イエロー NAB-5149
アイエルモータースポーツ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-5149。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:プラグコード 8mm。色[カラー]:イエロー。重量[キログラム]:0.42。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.42色イエロー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイププラグコード 8mm加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
ロジカル抗菌 セミB5 A罫 30枚 5P
ナカバヤシ¥489税込¥5381パック3日以内出荷「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。落ち着いた印象があるくすみがかったカラーの「スモーキーカラーシリーズ」の5冊パック品。仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・30行・30枚色スモーキーカラー(P・B・G・Y・V)サイズセミB5枚数30本体質量(g)600寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30行罫A罫罫幅(mm)7材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 【約3分で組立完了】 工具不要 & ネジ 無し シングル 耐荷重 200kg
萩原¥16,980税込¥18,6781台(1台)翌々日出荷工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。ヘッドレスなのでお部屋に圧迫感を与えず広く見せてくれます。ベッド下収納もできるスペースも確保。角は丸く加工されているので安全です。木の温かみや自然の香りを楽しめる天然木を贅沢に使用しており、透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。用途ベッド , ベッドフレームとして。材質主材:天然木(パイン材)サイズシングルタイプ組立式種類すのこベッド外寸(cm)(約)幅99.5×奥行198×高さ36.5×床面高36
ロジカル抗菌 セミB5 B罫 30枚 5P
ナカバヤシ¥489税込¥5381パック3日以内出荷「スイング・ロジカル抗菌表紙ノート」はオモテ表紙とウラ表紙に抗菌加工を施したノートです。SIAA(抗菌製品技術協議会)認定の銀系無機抗菌剤を施し、ノートを清潔に使用することができ、ノート提出や複数人とノートを共有するときでも安心して使用できます。落ち着いた印象があるくすみがかったカラーの「スモーキーカラーシリーズ」の5冊パック品。仕様【本文】上質紙70gm2 A罫(7mm)・30行・30枚色スモーキーカラー(P・B・G・Y・V)サイズセミB5枚数30本体質量(g)600寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15行数30行罫B罫罫幅(mm)6材質(表紙)コートボール紙製本糸綴じ背クロス製本
ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し シングル 耐荷重 350kg
萩原¥19,980税込¥21,9781台(1台)翌々日出荷工具不要&面倒な組立て不要!で一人暮らしの新生活にもピッタリな「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、ひとり暮らしにオススメです。ヘッドレスなのでお部屋に圧迫感を与えず広く見せてくれます。ベッド下収納もできるスペースも確保。角は丸く加工されており、耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。木の温かみや自然の香りを楽しめる天然木を贅沢に使用しており、透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。用途ベッド , ベッドフレームとして。材質主材:天然木(パイン材)サイズシングルタイプ組立式種類すのこベッド外寸(cm)(約)幅99.5×奥行198×高さ36.5×床面高36
汗ジミ防止ポロシャツ
サンエス¥5,898税込¥6,4881着5日以内出荷汗ジミ防止素材なので仕事中の汗も気にならず快適! ストレッチ性があり動きやすい機能派ポロシャツシリーズ材質ボタン/プラスチック混率(%)【デュアルファイン(R)】ポリエステル100機能撥水、ストレッチ性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕質量(kg)1.1直径(Φmm)65首振角度(°)90ランプLED×2LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可照射面近接限度(cm)10
ベッド すのこベッド ヘッドレス フロアベッド 頑丈タイプ 【 約3分で組立完了 】 工具不要 & ネジ 無し セミダブル 耐荷重 350kg
萩原¥23,980税込¥26,3781台(1台)翌々日出荷工具不要&面倒な組立て不要!セミダブルサイズの「すのこベッド」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅にもオススメです。ヘッドレスなのでお部屋に圧迫感を与えず広く見せてくれます。ベッド下収納もできるスペースも確保。角は丸く加工されているので安全です。シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。天然木を贅沢に使用しており、木の温かみや自然の香りも楽しめます。耐荷重も350kgと頑丈なので安全です。カラーは透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。用途ベッド , ベッドフレームとして。材質主材:天然木(パイン材)サイズセミダブルタイプ組立式種類すのこベッド外寸(cm)(約)幅122.5×奥行198×高さ36.5×床面高36