カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「b-520-a-7」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11702
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ドライブシャフトブーツー60DA0 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー60DA0

    丸一ゴム工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ユニット (Z5) MAZDA(マツダ)

    ユニット (Z5)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R),リヤードアー MAZDA(マツダ)

    トリム(R),リヤードアー

    MAZDA(マツダ)
    15,900税込17,490
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセットインナー (1A) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセットインナー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)87表面仕上げ生地タキゲンコード11692
  • AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX AMD

    AMD Ryzen 5 5600XT with Wraith Stealth Cooler AM4 65W 100-100001585BOX

    AMD
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    AMD Ryzen 5 5600XT ゲーミング デスクトップ プロセッサは、高性能な 6 コアを搭載。とにかくゲームを楽しみたいユーザー向けです。
    仕様【Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard】X570 16x Gen 4X470 2x Gen 3, 8x Gen 2【CPU Boost Technology】Precision Boost 2【ECC】対応(Requires mobo support)【I/O ダイ (IOD) のサイズ】125mm2【Market Segment】Mainstream Desktop【NVMe 対応】Boot, RAID0, RAID1, RAID10【Native PCIe Lanes (Total/Usable)】24 , 20【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Supporting Chipsets】X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520【TDP】65W【アーキテクチャ】Zen 3【オーバー クロックのロック解除】あり【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【マルチスレッディング (SMT)】あり【I/O ダイのプロセッサ テクノロジ】12nm (Globalfoundries)【System Memory Subtype】UDIMM【パッケージのダイ数】2シリーズRyzen 5000 Series、AMD Ryzen 5 5600XT対応OSWindows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit対応【拡張機能】AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64速度【最大メモリー】2×1R DDR4-3200、2×2R DDR4-3200、4×1R DDR4-2933、4×2R DDR4-2667メモリーDDR4【システム】最大 3200 MT/sメモリー容量最大128 GBCCDサイズ74mm2適合ソケットAM4命令x86-64キャッシュメモリー【L1】384 KB【L2】3 MB【L3】32 MBRoHS指令(10物質対応)対応ポート【ネイティブ SATA】2【ネイティブ USB 2.0 (480Mbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)】0【ネイティブ USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)】4モデル【グラフィックス】ディスクリート グラフィックス カードが必要コア数【CPU】6スレッド数12クロック周波数【ベース】3.7 GHz最大動作周波数(GHz)最大 4.7ファミリー名Ryzen最大動作温度(℃)95
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動
  • レバーAマトメ BIGM(丸山製作所)

    レバーAマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レバーAマトメ図解NoMX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.14、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.12、CBM-520A 巻車フレーム部品_No.7、CBM-520BH-1 オプション1 ホース巻装置、巻車フレーム部品_No.7、CBM-520 巻車フレーム部品_No.7
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
    規格9.2X13.8X6.5部品名称カラー図解NoCBM-520BH-1 オプション3 ホース巻装置、クラッチ部品_No.7、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.49、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.22、MX-502 ホースマキ (テンション)部品_No.6、CBM-520A クラッチ部品_No.7、CBM-520A 巻車フレーム部品_No.11、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.10、CBM-520 クラッチ部品_No.7、CBM-520 巻車フレーム部品_No.11、CBM-520BH-1 オプション1 ホース巻装置、巻車フレーム部品_No.11、MX-502 ホースマキ(レバー A B)部品_No.38、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.29、MX-501 ホースマキ(テンション)部品_No.6、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.10
  • キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    備考2~7フクム部品名称キユウスイホースマトメ図解NoCBM-520BA 薬液配管部品_No.1、SSA-R1000C キャビン部品_No.40、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (1991.7~生産)部品_No.23、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.1、CBM-520A 薬液配管部品_No.7
  • ビニールホース 12X16X530 BIGM(丸山製作所)

    ビニールホース 12X16X530

    BIGM(丸山製作所)
    240税込264
    1個
    8日以内出荷
    規格12X16X530部品名称ビニールホース 12X16X530図解NoSSA-E500 薬剤タンク部品_No.23、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.19、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.23、CBM-520A 付属品部品_No.15、SSW-302A 薬液タンク部品_No.5、CBM-520SLT-B 付属品部品_No.7、CBM-520SLT 付属品部品_No.15、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.26、CBM-520BH 付属品部品_No.15、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.19、SSA-E500DX 薬剤タンク部品_No.23、CBM-520 付属品部品_No.15、CBM-520BA 付属品部品_No.15、CBM-520B 付属品部品_No.15、SSA-E500KP 薬剤タンク部品_No.22、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.26、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.22
  • フンムカンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    フンムカンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    備考8~22フクム部品名称フンムカンクミタテ図解NoCBM-520A 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.7、CBM-520 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.7、CBM-520B 希望付属品2 (延長ブーム)部品_No.7
  • チユウイマーク BIGM(丸山製作所)

    チユウイマーク

    BIGM(丸山製作所)
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    規格アンゼンカバーチユウイ部品名称チユウイマーク図解NoCBM-520BH ハリマーク部品_No.6、CBM-520SLT-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.13、SSA-C421 貼りマーク部品_No.35、CBM-520B ハリマーク部品_No.6、BSD-5000L-1 ハリマーク部品_No.4、CBM-520A ハリマーク部品_No.6、CBM-520BH-1 ハリマーク、警告ラベル部品_No.7、BSD-5000L ハリマーク部品_No.4、CBM-520SLT-B ハリマーク 警告ラベル部品_No.13、CBM-520SLT-C2-3 ハリマーク 警告ラベル部品_No.13、CBM-520 ハリマーク部品_No.6、CDM-2 貼りマーク部品_No.15、CBM-520BA ハリマーク部品_No.6、CBM-520SLT ハリマーク部品_No.6、CSD-600NR ハリマーク部品_No.15
  • AHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH) ケービデバイス

    AHDワンケーブルカメラコントローラ(4CH)

    ケービデバイス
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    電源供給・映像出力をワンケーブル化するAHDカメラ専用コントローラ。5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送。ラックマウント金具対応(オプション)。
    付属品取扱説明書、AC電源コード質量(kg)約1.4外形寸法215(幅) x 43.5(高さ) x 216(奥行) mm (但し突起物、ゴム足は除く)入力カメラ:AHD/CVBS×4(BNC)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz最大消費電力(W)50(カメラ4台使用時)配線可能距離3C-2V:最大250m、5C-2V:最大450m適合カメラ(2025年7月 現在)KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ)※記載以外のカメラには接続しないで下さい。カメラが故障する恐れがあります。映像出力AHD/CVBS×4(BNC)
  • ノツクピン BIGM(丸山製作所)

    ノツクピン

    BIGM(丸山製作所)
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    規格8.5X10X14L部品名称ノツクピン図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.4、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 ギヤケース部品_No.4、CBM-520SLT-B ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-620SLT ギヤケース部品_No.4、CBM-520SLT-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.4、CBM-520B ギヤケース部品_No.4、CBM-520SLT-C2-3 ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.4、CBM-520A ギヤケース部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.7、CBM-520BA ギヤケース部品_No.4、CBM-520 ギヤケース部品_No.4、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.7、BSM-640SLT-B 12M 増速機部品_No.7、BSM-640SLT 14M 増速機部品_No.7、CBM-520SLT ギヤケース部品_No.4、CBM-520BH ギヤケース部品_No.4
  • カバー BIGM(丸山製作所)

    カバー

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    規格G30部品名称カバー図解NoCBM-520A 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.18、CBM-520B ブームノズル部品_No.36、SSA-Z500 ノズル部品_No.7、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.54、BSM-1265SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.58、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.17、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.32、BSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.27、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.7、MRS90D-500SLT フンムカン、ノズル部品_No.55、BSA-420JAW ブーム噴管 ノズル部品_No.12、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.7、MRS60-300BST 噴霧管、ノズル部品_No.16、BSA-420JDASH 延長ノズル 右部品_No.5、SSA-V1000 ノズル部品_No.8など
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-52~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-52~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無