カテゴリ
- 自動車純正部品(279)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 制御機器(30)
- 研磨材(29)
- バイク部品(25)
- バイク純正部品(24)
- トラック純正部品(20)
- 店舗什器・備品(16)
- 物流用品(15)
- メカニカル部品(15)
- 自動車補修部品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 介護用品(7)
- 縫製用品(7)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 切削工具(6)
- オフィス家具(5)
- 厨房用品(4)
- 機構部品(4)
- 医療(4)
- 電動工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 電気材料(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b-521」の検索結果

シリコーンシーラント
スリーボンド(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(330mL)当日出荷接着力、耐候性、耐久性、耐寒性、耐熱性に優れています。 プライマーは不要です。用途モルタル、コンクリートブロック、プレコンなどの目地。容量(mL)330質量(g)390タイプ無酸型使用温度範囲-60~200℃主成分一成分形シリコーンシーラント比重1.04引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25]硬化時間(時間)24(3mm厚)タックフリータイム(分)15~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
白防炎シート シートタイプ
ユタカメイク¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。用途建築現場、野積み、目隠しシートなど。材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)厚さ(mm)0.25色ホワイト引張強度縦309N/5cm、横203N/5cm防炎性能試験番号F-27-1127ハトメピッチ(cm)45引裂強度縦103.3N、横63.3N
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
和ごころ懐石 陶器製丸型コンロ 木台付
パール金属¥1,098税込¥1,2081個当日出荷陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロと組み合わせていろいろな料理を楽しめます。材質本体:陶器/燃料受け:陶器/木台:天然木質量(g)447寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンロサイズ:130×125×90、 木台サイズ:140×140×10
マルチプル・リミットスイッチ VB
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から118日以内出荷形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
S-4545D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から8日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
水性薬品兼用刷毛
TRUSCO¥909~税込¥1,000~1本当日出荷先付、オール化繊。仕様金巻形状筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)主な用途薬品用、一般水性用毛色白色玉厚(mm)8
S-8080D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から7日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-5057D穴なし
SUS(エスユーエス)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から6日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4565D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷から5日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
段付スリムトーションビット5本組
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(5本)当日出荷種類段付、スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
テーパースリムトーションビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷トーション効果で衝撃を吸収。 衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)種類スリムトーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
二刀流ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥459~税込¥505~1パック(2本)ほか当日出荷トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。 ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。両頭機能両頭
四角ビット 5本組 #2X110mm 1/8"
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5本組)当日出荷特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。トラスコ品番853-5769全長(mm)110先端サイズ2寸法(inch)1/8RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
クラスデコ コブル
アイリスオーヤマ¥27,980税込¥30,7781箱(16枚)翌々日出荷石畳のような重厚感のあるデザイン。ナイロン製ループパイル仕様で、汚れが目立ちにくく日焼けや色褪せしにくいため美しさと風合いを長い間保ちます。繊維に燃えにくい加工を施しています材質パイル:原着ポリプロピレン100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500高さ(mm)9.6防炎性能試験番号E1180257
はんだ飛散防止カバー
HAKKO(白光)¥489税込¥5381個4日以内出荷はんだこてFN-1010用はんだ飛散防止カバー FH210-81/FT401-81用です。トラスコ品番543-3285適合機種FN-1010用はんだ飛散防止カバー FH210-81/FT401-81品名はんだ飛散防止カバーRoHS指令(10物質対応)対応
綿カフ385ブラダーセット 0385Bシリーズ
ケンツメディコ¥4,198~税込¥4,618~1箱当日出荷から9日以内出荷KM-385・KM-385OD用のカフブラダーセットです。柔らかい巻き心地の綿カフを採用しています。材質カフ/綿、ブラダー・チューブ/PVC
タッチパッド_Bluetooth
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個欠品中パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。 1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。 電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。 振動機能付きで直感的に操作ができます。 6インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。 スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。セット内容タッチパッド、充電用ケーブル(約60cm)、取扱説明書質量(g)約125適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(充電用)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパッド:約138.8×106.8×11.1電池充電池ケーブル長(cm)約60連続動作時間約20時間連続待機時間約2000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約60日
ドイツベストマックスフッ素
チップソージャパン¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から翌々日出荷シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』 耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現用途一般木工・集成材用刃型中心交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
和ごころ懐石 陶器製寄せ鍋
パール金属¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロと組み合わせていろいろな料理を楽しめます。材質陶器質量(g)773寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×185×95
和ごころ懐石 陶器製すきやき鍋
パール金属¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロと組み合わせていろいろな料理を楽しめます。材質陶器質量(g)847寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×185×90
かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ
フジホーム¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節)質量(g)約290適応身長(cm)約145~165シャフト先端径(Φmm)16
和ごころ懐石 陶器製寄せ鍋コンロ付セット
パール金属¥2,298税込¥2,5281箱3日以内出荷陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロ木台付セットです。材質本体・コンロ・燃料受け:陶器/木台:天然木質量(g)1235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×175×185
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)65シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)刃長l1(mm)25
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
...