カテゴリ
- 制御機器(15)
- 切削工具(2)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「b-53ec」の検索結果

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Eシリーズ 配線用遮断器
テンパール工業¥6,498~税込¥7,148~1台9日以内出荷から12日以内出荷経済シリーズJIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可
水用高性能フィルター
東海¥22,980~税込¥25,278~1箱(2個)当日出荷から6日以内出荷高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。圧力方式内圧式方式内圧式
カサ上台 プラスチック製
テンパール工業¥139税込¥1531個3日以内出荷遮断器のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上台高さ11mm)種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類カサ上台(プラスチック製)入数(個)1
水用フィルター
東海¥24,980~税込¥27,478~1箱(2個)6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。外径(Φmm)300高さ(mm)500圧力方式内圧式仕様(内ろ紙)有適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5方式内圧式圧力(kg/cm2)内圧(2.0)ろ過精度標準