カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 自動車純正部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 農業機械(4)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(38)
- MAZDA(マツダ)(28)
- 水本機械製作所(7)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 吉年(4)
- シーケー金属(3)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カブト工業(1)
- 協育歯車(1)
- 桑名金属工業(1)
- リケン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- RS PRO(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
- 鈴木ブロンズ継手(1)
- JACKALL(ジャッカル)(1)
エコロジープロダクト
「b-65-1-l」の検索結果

重量用抜差蝶番(L100×W82×t4.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。用途配分電盤・工作機械・車両材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)355表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-65L6S)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)65配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付