カテゴリ
- 自動車純正部品(9)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-67-4-l」の検索結果

重量用抜差蝶番(L50×W40×t3.0)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥639税込¥7031個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L1(mm)50寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)45寸法W(mm)40寸法N(mm)4寸法R(mm)2寸法P6(mm)Φ30寸法P1(Φmm)26寸法P3(Φmm)10表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM4
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂