カテゴリ
- 農業機械(28)
- バイク部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 卓上消耗品(19)
- メカニカル部品(17)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(12)
- 制御機器(11)
- 機構部品(9)
- 事務用品(9)
- カー用品(8)
- 家電(6)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 作業服(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 測定用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(24)
- ホンダ(19)
- 山加商店(14)
- 京セラ(9)
- AGRAS(9)
- BRAHMS(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- エスコ(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 椿本チエイン(6)
- SWAGE-LINE(6)
- おたふく手袋(5)
- ハリケーン(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- コクヨ(4)
- サンキューテクノス(4)
- カクダイ(3)
- ナカバヤシ(3)
- レイメイ藤井(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「b-701」の検索結果

キャスター(2個入)
ホーザン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷B-701 キャスターバッグ用 交換用キャスター左右セット。付属品取り付け部品(軸、ボルト、ワッシャー)
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色
TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本ほか当日出荷ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から6日以内出荷ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35
フィルタ・レギュレタ B7019シリーズ
CKD(5件のレビュー)¥4,475税込¥4,9231個当日出荷エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。最高使用圧力(MPa)1.0機器の構成フィルタ+レギュレータ周囲温度および使用流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
無地スイーツパック/クリア
HEADS(ヘッズ)¥699税込¥7691パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷常温でも使用できる便利な無地の冷凍・脱酸素剤対応のガス袋です。冷凍可能なので、作りおきもでき人手不足や廃棄ロス問題軽減にも役立ちます。材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
屋外用ラベル A4 油面粗面対応
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10シート)当日出荷から5日以内出荷ざらざらした面、油のついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。ブロックやコンクリート、食品・工業油のついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.08サイズA4シートサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.23余白四辺余白RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
フェンスネット ロール巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単) 上下に張り調整用の白色ロープ付き。 ハサミで簡単にカット可能。用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。 安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。 農作物の保護ネットに。材質ポリエチレン長さ(m)50幅(m)1材質(ひも)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
自在スパウト(整流キャップ付)
TOTO(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(240個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
カードケース軟質ダブル
ベロス(1件のレビュー)¥179税込¥1971枚当日出荷PVCを利用した馴染み易い加工です。 見開きで両面使用できるのでメニューなどにも最適です。 また、防滴もでき少雨なら屋外での使用にも耐えます。材質PVC
キーワード システム手帳
レイメイ藤井(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1冊当日出荷から4日以内出荷手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。用途システム手帳仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)素材合皮(ポリウレタン)
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
SDSplus 快速スクレーパー用 ボルトナットセット
Mokuba(小山刃物製作所)¥689税込¥7581セット(2本)翌々日出荷SDSPlus快速スクレーパー用ボルトナットセット。1丁分(2本)セット。
スイングロジカルノート
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥108税込¥1191冊当日出荷から4日以内出荷記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。用途学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。紙質上質紙
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
ウレタンスポンジ・ハード
マーナ¥659税込¥7251個4日以内出荷たっぷりの泡で身体をしっかり洗いあげます。泡立ちが良く、水切れが良いスポンジです。ひも付きだから吊るして収納できます。材質ポリウレタン寸法(mm)140×90×55色白種類スポンジ
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
SAMSOL¥2,390~税込¥2,629~1本当日出荷から8日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
軸付精密ヤスリ球型
SK11¥779税込¥8571個当日出荷木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。材質SKS材軸径(Φmm)2.35形状球型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。