カテゴリ

  • 卓上消耗品(12)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「b-705 竹串」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DN 竹串 やなぎプロダクツDN 竹串やなぎプロダクツ(1件のレビュー)
169税込186
1パック(100本)
当日出荷
天然の竹を使った串です。 内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
竹串NT容器入 やなぎプロダクツ竹串NT容器入やなぎプロダクツ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
バーべキュー、焼き鳥等に最適な竹串
材質RoHS指令(10物質対応)対応
竹串 1K箱入り 出雲竹材工業所竹串 1K箱入り出雲竹材工業所(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1kg)
当日出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。
材質種類竹串
竹串 菊水産業竹串菊水産業(3件のレビュー)
189税込208
1袋(200本)ほか
当日出荷
定番の竹串です。用途に合わせて長さが選べます。国内で検品していますので、品質に自信があります。
材質
たか印 平串 100本袋入り 出雲竹材工業所たか印 平串 100本袋入り出雲竹材工業所(24件のレビュー)
269税込296
1袋(100本)
当日出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。巾は6mmと太いため、強度があります。大きな食材の場合は平串をご使用ください。つくねなど不安定な食材にも適しています。
材質種類平串
竹製丸串 松尾物産竹製丸串松尾物産(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1kg)
当日出荷
材質容量(kg)1外径(Φmm)2.5
鉄砲串 250本袋入り 出雲竹材工業所鉄砲串 250本袋入り出雲竹材工業所(7件のレビュー)
449税込494
1袋(250本)
当日出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。手で持つ部分を板状に加工されて、全体の形が鉄砲のようになった串です。おだんご、焼き鳥などに最適です。
材質種類鉄砲串本数250本
竹製 角串ロング TKG竹製 角串ロングTKG(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(100本)ほか
当日出荷
竹ヒゴ 100本組 アーテック[学校教材・教育玩具]竹ヒゴ 100本組アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
1,455税込1,601
1セット(100本)
当日出荷
材質:竹。セット内容:100本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
松葉串 100本袋入り 出雲竹材工業所松葉串 100本袋入り出雲竹材工業所(4件のレビュー)
489税込538
1袋(100本)
当日出荷
良質ブランド「たか印」の商品です。松葉をかたどった竹製の串です。串の先が二またになっており、黒豆やぎんなんなどを刺して盛りつけに彩りをそえます。
材質種類松葉串本数100本
竹製バーベQ串 TKG竹製バーベQ串TKG(2件のレビュー)
339税込373
1パック(50本)
当日出荷
入数50タイプバーベQ串太さ(mm)約3.5
湿気とりドライペットコンパクト エステー湿気とりドライペットコンパクトエステー(22件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷
パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
スパイスクラブ 竹串 大和物産スパイスクラブ 竹串大和物産(1件のレビュー)
128税込141
1セット(80本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質
エリエール超吸収キッチンタオル4R(70カット) エリエールエリエール超吸収キッチンタオル4R(70カット)エリエール
449税込494
1パック(70カット×4ロール)
欠品中
独自開発エンボス加工の空間に油をキープし、裏抜けしにくい!※メーカー従来品との比較(メーカー調べ)水をグングン吸うのに破れにくい。拭き取りにも便利。電子レンジにも使用可能・パルプ100%品。
用途お料理の際の拭き取りに。調理補助道具として。
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
2,624税込2,886
1セット
当日出荷
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
扁平缶( 片口・広口・取っ手付き) 瑞穂化成工業扁平缶( 片口・広口・取っ手付き)瑞穂化成工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)99仕様目盛なし、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口最小目盛(mL)-ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99中栓あり取手あり
シリアルATA3ケーブル サンワサプライシリアルATA3ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)瑞穂化成工業(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等ノズルなし仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
モニター付きデジタル実体顕微鏡 1200万画素 アズワンモニター付きデジタル実体顕微鏡 1200万画素アズワン
23,900税込26,290
1台
翌々日出荷
タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)倍率最大:1200倍(外部モニターにて)対応OSWindows 7/8/10/11照明装置ステージ用LED×2灯解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024バッテリー容量(Ah)3充電時間(時間)約2動作時間約2時間画素数1200万画素アズワン品番4-6225-01モニターサイズ7インチLCD