カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- バイク純正部品(26)
- バイク部品(26)
- メカニカル部品(21)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- オフィス家具(12)
- 自動車純正部品(11)
- 医療(9)
- 自動車補修部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 測定用品(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(31)
- ホンダ(26)
- KANA(片山チエン)(21)
- SMC(18)
- 三菱電機(12)
- ALBA(アルバ)(7)
- ミツビシ(7)
- フリッツメディコ(7)
- イトーキ(6)
- 摂津金属工業(6)
- brembo(5)
- 東洋技研(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- Vesrah(4)
- 光(3)
- KSフィルター(3)
- 日東工業(2)
- ライン精機(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b-99-2」の検索結果

塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から11日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
塩ビ板
光(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
ピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥67税込¥741個当日出荷質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10237
のぼり 交通安全運動実施中 ルールを守って安全運転。
P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷種別防犯・防災・安全材質ポンジ文字のぼり 交通安全運動実施中 ルールを守って安全運転。縦(mm)1800横(mm)600
形成剪刀(反型・ネジ止)
フリッツメディコ¥6,598税込¥7,2581本当日出荷材質ステンレス(SUS420 J2)タイプ反型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
糸切剪刀(形成特殊剪刀) ネジ止
フリッツメディコ¥5,298~税込¥5,828~1本5日以内出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
形成剪刀(直型・ネジ止)
フリッツメディコ¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷材質ステンレス(SUS420 J2)タイプ直型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
セブンセンス TR ミッドナイトモンスター
G-CRAFT¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷「BIG-ONE SPECIAL」がコンセプトはそのままにベイトモデル新規ブランクス設計にて完成。 マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用にしている。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬く、バットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。 胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。 軟らかいはずが無い。 要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの24gミノーをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。 ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてくる感度情報の全てが「手の中」にあるベイトは、スピニングとは別世界の操作性を体感できる。 慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。 掛けた魚をバラす事などあり得ない。 大型鱸族特化型リバープラッギングベイトロッドだがアンダールアーウエイトは8gまで対応する。 特に21gから31gはキャスト・アクション共にストレス無く行えるのでリバーは無論、サーフや大型ベイトの捕食パターンを得意とする。用途足場の低い磯ヒラや大・中・規模河川で特に雨後の急流河川にて大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)30g前後のシンペンにてテスト。 川の激流や磯ヒラでの風・ウネリに負けないギリギリの繊細なティップとバイブ28gの快適な遠投性を重視し、容易にフルキャストが可能、ランカークラス(6kg以上)でしっかりタメが効き、恐怖心無く余裕を持ってリフトできる強靭なバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)149ルアーMAX(g)45適合ライン(号)2
形成剪刀 左利き用
フリッツメディコ¥8,833~税込¥9,716~1本5日以内出荷から6日以内出荷種別全長130mm材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)130医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器