カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b-btm」の検索結果

ドライバ側切り離しケーブル
中央精機¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。ドライバ側切り離し接続ケーブルはステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用下さい。種類切り離しケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計セット
BBKテクノロジーズ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷空調用プローブにより、エアコンの噴き出し口の温度測定が可能です。用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9397セット内容本体、空調用伸縮プロープ、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1温度表示最小:0.1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応
IPX4防沫・耳掛けカナル型 業務用イヤホンマイク EME-914CA
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷送信スイッチ部からの浸水を抑えた、従来の製品より水回りに強いイヤホンマイクです。用途キッチンや清掃作業など、濡れた手で操作しがちな環境に最適です。適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-P422BTL、DJ-P422BTM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA内容1本RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状耳掛けカナル型
マイクロキャストブレーキ オールドバンタム用 B
Avail(アベイル)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷オールドバンタム用のマグネットブレーキです。※こちらの商品は、純正スプールには適合しませんのでご注意ください。Avail製マイクロキャストスプール使用時のみお使いいただけます。このパーツを使用することで、遠心・マグネットブレーキどちらのフィーリングもお楽しみいただけます。お客様のお好みに合わせてブレーキの種類をお選びください。(遠心とマグネットを併用することも可能です。)。また、スプール交換時などにブレーキブロックの脱落・紛失が無くなるメリットもあります。付属品4Φ×3.5mm2個 4Φ×4.0mm2個 ※計4個のネオジム磁石が付属します。適合機種MB-BTM-B適合:バンタム10/201(鋳造) ※純正スプール使用不可 ※SG表記のモデルも対応材質本体:ポリアセタール樹脂(黒色)質量(g)本体:5.2 ※マグネット込みの質量内径(Φmm)MB-BTM-B:取付部内径11.70マグネット最大装着数:4Φの磁石×6個