カテゴリ
- 安全用品(2)
- 特定小電力/登録局/ガイドシステム(2)
絞り込み
ブランド
- B-EAR(2)
種類
- 特定小電力(1)
通信方式
- その他(2)
防塵防水性能
- IPX4
- IP54(8)
- IP68(6)
- IPX2(2)
「b-ear」の検索結果

BRIDGECOM X10コンパクト
B-EAR¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。付属品USB充電ケーブル Type-C質量(g)98※バッテリー装着時種類小電力同時通話使用温度範囲(℃)-10~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32チャンネル数40連続使用時間(時間)およそ8(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります)機能最大同時通話数:10人周波数特性50Hz~7KHz通信方式周波数ホッピングバッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7出力(mW)10容量(mA)1100周波数(GHz)ISM 2.402~2.490防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
BRIDGECOM X10アスリート
B-EAR¥66,390税込¥73,0291箱翌々日出荷同時通話トランシーバー。「X10 Athlete(エックステン アスリート)」登場。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。質量(g)106使用温度範囲(℃)-10~+60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×53×18.5チャンネル数40連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。)定格出力10mW機能最大同時通話数:10人周波数特性50 Hz ~ 7 KHz通信方式周波数ホッピング電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池周波数(GHz)ISM 2.400~2.483防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて)受信感度-95dBm通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)