カテゴリ

  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)

「b-ex4t1」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリンタオプション 剥離モジュール B-EX904-H-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション 東芝テック

    プリンタオプション 剥離モジュール B-EX904-H-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション

    東芝テック
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【B-EX4T1シリーズ/オプション】剥離モジュール B-EX904-H-QM-R
    用途B-EX4T1シリーズ/オプション、剥離モジュール
  • プリンタオプション カッターユニット B-EX204-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション ディスクカット式 東芝テック

    プリンタオプション カッターユニット B-EX204-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション ディスクカット式

    東芝テック
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    【B-EX4T1シリーズ/オプション】カッターユニット(ディスクカット式) B-EX204-QM-R
    用途B-EX4T1シリーズ/オプション、カッターユニット(ディスクカット式)
  • プリンタオプション 無線LANインターフェースボード B-EX700-WLAN-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション 東芝テック

    プリンタオプション 無線LANインターフェースボード B-EX700-WLAN-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション

    東芝テック
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    【B-EX4T1シリーズ/オプション】無線LANインターフェースボード B-EX700-WLAN-QM-R
    用途B-EX4T1シリーズ/オプション、無線LANインターフェースボード
  • プリンタオプション RFIDキット B-EX700-RFID-H2-R B-EX4T1シリーズ/オプション 13.56MHz 東芝テック

    プリンタオプション RFIDキット B-EX700-RFID-H2-R B-EX4T1シリーズ/オプション 13.56MHz

    東芝テック
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    【B-EX4T1シリーズ/オプション】RFIDキット(13.56MHz) B-EX700-RFID-H2-R
    用途B-EX4T1シリーズ/オプション、RFIDキット(13.56MHz)
  • プリンタオプション カッターユニット B-EX204-R-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション ロータリーカット式 東芝テック

    プリンタオプション カッターユニット B-EX204-R-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション ロータリーカット式

    東芝テック
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    【B-EX4T1シリーズ/オプション】カッターユニット(ロータリーカット式) B-EX204-R-QM-R
    用途B-EX4T1シリーズ/オプション、カッターユニット(ロータリーカット式)
  • プリンタオプション RFIDキット B-EX700-RFID-U4-R B-EX4T1シリーズ/オプション 920MHz UHF帯 東芝テック

    プリンタオプション RFIDキット B-EX700-RFID-U4-R B-EX4T1シリーズ/オプション 920MHz UHF帯

    東芝テック
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    【B-EX4T1シリーズ/オプション】RFIDキット(920MHz UHF帯) B-EX700-RFID-U4-R
    用途B-EX4T1シリーズ/オプション、RFIDキット(920MHz UHF帯)
  • プリンタオプション 幅狭プラテンキット B-EX904-PK-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション 小幅用紙対応 東芝テック

    プリンタオプション 幅狭プラテンキット B-EX904-PK-QM-R B-EX4T1シリーズ/オプション 小幅用紙対応

    東芝テック
    7,698税込8,468
    1台
    6日以内出荷
    【B-EX4T1シリーズ/オプション】小幅用紙対応幅狭プラテンキット B-EX904-PK-QM-R
    用途B-EX4T1シリーズ/オプション、幅狭プラテンキット、小幅用紙対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【レンタル】複合型ガス検知器(拡散式)(校正書付) レイシステムズ

    【レンタル】複合型ガス検知器(拡散式)(校正書付)

    レイシステムズ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1台4役。 (硫化水素、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、可燃性ガス、酸素)質実剛健の防爆性能。 ※火山性ガス測定に対応
    仕様【キーパッド】2ボタン操作、【データログ機能】データログ機能(4センサーを1分間隔で3カ月間)/ログ間隔は1秒から3600秒の間で設定可能、【EMI/RFI】EMI and ESD test: 100MHz to 1GHz 30V/m, no alarm/Contact: ±4kV/Air: ±8kV, no alarmセット内容本体、ACアダプタ、充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書、フィルター、USBケーブル、ソフトウェア質量(g)365(バッテリーおよびクリップを含む)タイプ拡散式センサー【可燃性ガス】接触燃焼式ガスセンサー(補正係数機能有)、【酸素】液体電解質酸素センサー、【毒性ガス】H2S, CO, SO2, HCN 電気化学センサー保護等級IP67通信方式PCと通信してデータログのダウンロードや設定の変更が可能バッテリーリチウムイオン電池校正2点間校正(ゼロ点、標準ガス)、手動もしくは自動校正機AutoRAE2ディスプレイモノクロディスプレイ(自動点灯/スクリーン反転機能付)、40×27mm表示項目ガス濃度、バッテリー残量、STEL/TWA及び最小値、マンダウンアラーム動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露しないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×4.2×14安全規格米国/カナダ: classified for use in Class I/Division 1,Groups A/B/C and D、ヨーロッパ: IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4)動作時間14時間※仕様は20℃の環境下のものであり、低温やアラームが頻発する状況では動作時間が短くなる場合があります言語表示17カ国語対応(設定の変更にはPCが必要です)、アラビア語、中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語アラーム95dBブザー(30cmの距離)、バイブレーション、点滅LEDおよび画面表示、アラーム:アラームラッチもしくは自動リセット、機器異常およびバッテリー残量低下を通知するアラームサービス分類レンタル
  • 【レンタル】複合型ガス検知器(ポンプ式)(校正書付) レイシステムズ

    【レンタル】複合型ガス検知器(ポンプ式)(校正書付)

    レイシステムズ
    9,298税込10,228
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    1台4役。 (硫化水素、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)、可燃性ガス、酸素)質実剛健の防爆性能。 ※火山性ガス測定に対応
    仕様【キーパッド】2ボタン操作、【データログ機能】データログ機能(4センサーを1分間隔で3カ月間)/ログ間隔は1秒から3600秒の間で設定可能、【EMI/RFI】EMI and ESD test: 100MHz to 1GHz 30V/m, no alarm/Contact: ±4kV/Air: ±8kV, no alarmセット内容本体、ACアダプタ、充電器、クイックスタートガイド、取扱説明書、フィルター、USBケーブル、ソフトウェア質量(g)410(バッテリーおよびクリップを含む)タイプポンプ式センサー【可燃性ガス】接触燃焼式ガスセンサー(補正係数機能有)、【酸素】液体電解質酸素センサー、【毒性ガス】H2S, CO, SO2, HCN 電気化学センサー保護等級IP65通信方式PCと通信してデータログのダウンロードや設定の変更が可能バッテリーリチウムイオン電池校正2点間校正(ゼロ点、標準ガス)、手動もしくは自動校正機AutoRAE2ディスプレイモノクロディスプレイ(自動点灯/スクリーン反転機能付)、40×27mm表示項目ガス濃度、バッテリー残量、STEL/TWA及び最小値、マンダウンアラーム動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露しないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.2×4.2×14.5安全規格米国/カナダ: classified for use in Class I/Division 1,Groups A/B/C and D、ヨーロッパ: IECEx/ATEX (II 1G Ex ia IIC T4)動作時間11時間※仕様は20℃の環境下のものであり、低温やアラームが頻発する状況では動作時間が短くなる場合があります言語表示17カ国語対応(設定の変更にはPCが必要です)、アラビア語、中国語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語アラーム95dBブザー(30cmの距離)、バイブレーション、点滅LEDおよび画面表示、アラーム:アラームラッチもしくは自動リセット、機器異常およびバッテリー残量低下を通知するアラームサービス分類レンタル
  • IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル)  PAKx5シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ

    SIRC(サーク)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ

    SIRC(サーク)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67質量(g)約110型番PAK05精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)サイズ(mm)80×60×30使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • 5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付 エフケイシステム

    5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付

    エフケイシステム
    44,980税込49,478
    1セット
    7日以内出荷
    専用クレードル付き
    ディスプレイ5.0インチHD、1280×720、IPSOSAndroid 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応GPSGPS、AGPS
  • IXIL(イクシル) ZONTES 310R, X, T, T4 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) ZONTES 310R, X, T, T4 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプ(マフラー) RC1B適合車種ZONTES 310R, X, T, T4コンプリートブラックHTペイント