カテゴリ

  • 制御機器(159)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車純正部品(20)
  • 建築金物(16)
  • 農業機械(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 安全用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 防災用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「b-p22」の検索結果

469件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業

    貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質合成ゴム色黒寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • LBP用フィルムラベル コクヨ

    LBP用フィルムラベル

    コクヨ
    ¥2,998税込¥3,298
    1冊(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    カラー・モノクロレーザーのどちらにもお使いいただけます。 耐熱・耐水仕上げのフィルムですので、水回りでの使用(生活防水レベル)に適しています。
    仕様強粘着ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピー機
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 木製基板 日東工業

    木製基板

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様低ホルムアルデヒド材質木板
  • 鉄製基板 日東工業

    鉄製基板

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(9個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • HBP220用ホールフックのみ 日平機器

    HBP220用ホールフックのみ

    日平機器(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • ボルトセット 日東工業

    ボルトセット

    日東工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ材質(ボルト)鉄材質(ナット)鉄
  • アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    アルミ合金ダイキャスト耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 ボックス類などの予備ハブを塞ぐための製品です。規格(構造規格)d2G4
  • DJ-P221用電池蓋 アルインコ

    DJ-P221用電池蓋

    アルインコ
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    帯鉄用引締機です。
    バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンド幅(mm)9~19適合バンド帯鉄
  • タニタ上腕式血圧計 BP-222 タニタ

    タニタ上腕式血圧計 BP-222

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、PC、ナイロン寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ナイロン質量(g)約255(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約255(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 乾電池ケース ICOM(アイコム)

    乾電池ケース

    ICOM(アイコム)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    乾電池ケースです。
    トラスコ品番509-9773適合機種IC-4800、D400S質量(g)50使用電池アルカリ単3電池5本(電池は別売)
  • 非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付) JEFCOM(ジェフコム)

    非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)。伸縮自在、伸長時約2m。押し引きOK。ペンホルダー+非常誘導灯点検棒
    材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
  • 20mmベルトサンダー BAHCO(バーコ)

    20mmベルトサンダー

    BAHCO(バーコ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
    用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5322全長(mm)360質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口1/4排気方向後方
  • アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)

    アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリー

    ICOM(アイコム)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)(min)3200,(typical)3350防水性本体装着時 防水
  • HBP220用ホールフックセット 日平機器

    HBP220用ホールフックセット

    日平機器
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • プラグ 大阪コネクター製造

    プラグ

    大阪コネクター製造
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    六角穴沈み込みタイプです。亜鉛ダイガスト製なので赤さびでません。
    材質亜鉛ダイガスト製
  • タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ

    タニタ上腕式血圧計 BP-223

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
    付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約228(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約228(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能90回×2人分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン

    防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)

    アラデン(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。。盗難防止!。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地。撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
    用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • メーターパネル 日東工業

    メーターパネル

    日東工業
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
    材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンパープロ Rタイプ70 岩田製作所

    バンパープロ Rタイプ70

    岩田製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
    トラスコ品番759-4488色黄×黒長さ(m)1
  • 両頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)

    両頭プラスビット(磁石付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1セット(2本組)
    当日出荷
    先端サイズ#2先端形状(+)両頭機能両頭
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥26~税込¥29~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ バレル形

    omron(オムロン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 部品 EZ7544 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7544 充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 光電センサ E3FA omron(オムロン)

    光電センサ E3FA

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • レース ボール 1 22F-23411-01 YAMAHA(ヤマハ)

    レース ボール 1 22F-23411-01

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • 自立鉄製基板 日東工業

    自立鉄製基板

    日東工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質本体:鉄板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)

    透明体検出光電センサ E3S-DB

    omron(オムロン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • 屋外・屋内用パッシブセンサー用オプション TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外・屋内用パッシブセンサー用オプション

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
  • HBP220用シングルフック小 日平機器

    HBP220用シングルフック小

    日平機器
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ボディープーラーセット 日平機器

    ボディープーラーセット

    日平機器
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
    トラスコ品番853-5934寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119質量(kg)3シャフト長さ(mm)520危険物の類別非危険物
  • バンパープロ Rタイプ 岩田製作所
    ブラック
    ホワイト
    白×赤

    バンパープロ Rタイプ

    岩田製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    長さ(m)1適合規格RoHS
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    適合バンド帯鉄
  • レース ボール 2 BP2-23412-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レース ボール 2 BP2-23412-00

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
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
"b-p22" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷