カテゴリ
- 制御機器(25)
- バイク純正部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(9)
- 建築金物(9)
- 保管用品(6)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業服(5)
- 防犯用品(3)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- SMC(17)
- 富士電機(11)
- 水本機械製作所(8)
- THK(7)
- サカエ(6)
- カーメイト(6)
- ホーザン(5)
- 住商モンブラン(5)
- GB[制御機器](5)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(3)
- 富士電機機器制御(3)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(2)
- BeHAUS(2)
- 摂津金属工業(2)
- EPCOS(2)
- ディノライト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b-w2.5」の検索結果

広口洗浄瓶 SBWシリーズ
アズワン¥307税込¥3381本当日出荷から翌々日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
難燃性グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥103税込¥1131個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ワイヤーコンデンサーブラシ
H&H¥799税込¥8791個当日出荷パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質スチール
超硬バイメタルホールカッター
大見工業¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
中量棚BW型 単体
サカエ¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
カウンターブラケット
ケイ・ジー・ワイ工業(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から4日以内出荷エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。材質スチール板厚(mm)3仕上エンボス塗装棚受け金具L型棚受け
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
木造羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥339税込¥3731個4日以内出荷から5日以内出荷木材などに固定する吊ボルトになります。用途本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。材質ユニクロメッキ
M/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。エスコ品番EA354BW-25材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿厚さ(mm)0.5サイズM全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤
中量棚BW型 連結
サカエ¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
低温輸送用クーラーボックス
bitstrong(ビットストロング)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から30日以内出荷ワクチンや薬品、サンプルなどの輸送に適した、低温維持性能に優れたクーラーボックスです。 真空断熱パネルの断熱技術で構成された強固な保冷性能。 オプションのIoTモジュールで内部のモニタリングや警報を搭載。 持ち手がついて持ち運びしやすいデザイン。付属品蓄冷材
スライドパック FBW2560XR形
THK(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット当日出荷から9日以内出荷ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
LEDルーム R100S
カーメイト¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷電球色のLEDチップを採用し、温かみのある色味はそのままに明るさを大幅アップ。 アルミヒートシンクでLEDを冷却することで、明るさが長時間持続。質量(g)4電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×10×10色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED適合バルブタイプT8×29・T10×31
LEDバルブルーム球
カーメイト¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷自然で柔らかな光色空間に、LEDルームランプにニューカラー 昼白色系のLEDチップを採用し、青味のない自然な発光色で見やすさを大幅UP。高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。 人肌や車内のものが見やすい自然な昼白光。やわらかい光ながらも実用性を兼ねる。青みを感じない落ち着いた空間を演出。 車検対応。色ホワイト(WHITE)質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×12×12全光束(Lm)110色温度(K)5000バルブT10タイプ光色昼白色
LEDトランクランプ R70T
カーメイト¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 ファッション性の高い15000Kの明るい青白光で見やすさとファッション性を大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
LEDルーム R100T
カーメイト¥2,798税込¥3,0781セット(2個)6日以内出荷電球色のLEDチップを採用し、電球色の温かみをそのままに明るさを大幅UP。 高性能熱伝導ハウジングを採用し、明るさが長時間持続。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×24色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプT10
ASSMANN WSW ブラケット ブラケット ABW シリーズ f用途 D-subコネクタ
ASSMANN WSW¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:ABWRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプブラケット併用可能製品D-subコネクタ
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4常用トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.2
LEDバルブルーム球
カーメイト¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光 青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。 青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。 車検対応。色ホワイト(WHITE)電圧(V)DC12消費電力(W)0.62全光束(Lm)65色温度(K)15000光色青白色
LEDトランクランプ R80T
カーメイト¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷トランクランプ専用設計! 照射方向と発光点の最適化により明るさ&照射範囲をUP! 暗いトランクルームを明るく照らします。 レンズ面に向けて照射するので光のロスがなくスペック以上の明るさを発揮。 白熱球の発光点と同じ位置に高輝度LEDを配置することで、灯具レンズの効果を最大限に発揮。 高拡散レンズ採用によりムラのない広範囲照射を実現。 実用性の高い6500Kの明るい純白光で見やすさ大幅UP。 純正バルブと入れ替えるだけの簡単取付。 横挿しタイプのルームランプ、カーテシランプ、バニティランプにも使用可能。 白熱球(T10)と同等サイズ。質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.8全光束(Lm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×26色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10(W5W)
ワイドシャツ 兼用 長袖
住商モンブラン¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、デニム素材を使用、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、清潔感のあるシックなマリンテイストは、コーヒースタンドやカフェ、ベーカリーと好相性種別長袖シャツ色ネイビー混率(%)ポリエステル65/綿35生地先染めデニム袖丈長袖
デニムシャツ 兼用 長袖
住商モンブラン¥4,498税込¥4,9481枚3日以内出荷住商モンブラン×ワールドグループのコラボブランド「ブランシェ」のデニムシャツ。男女兼用で着用できる、ベーシックなアイテムです。先染めデニムで仕立てたボタンダウンで、すっきり細身のシルエット。小さめの襟が、ほどよいきちんと感を醸し出します。薄手でごわつかないから、重ねたり羽織ったりアレンジも自在。綿混で風合いが良く、肌ざわりも快適です。着るだけでさまになるデザインは、普段着感覚でコーディネートが楽しめます。親しみやすい雰囲気を演出でき、カフェやベーカリーなどにおすすめ。ノーアイロンで着られる形態安定です。種別長袖シャツ色ネイビー混率(%)ポリエステル65/綿35生地先染めデニム生地性能形態安定袖丈長袖
中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ2100mm・6段タイプ)
サカエ¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ(mm)2100段数6耐荷重(kg/段)500棚段数6グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ2100mm・5段タイプ)
サカエ¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ(mm)2100棚段数5グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個
THK(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷から5日以内出荷ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
中量棚PB型パネル付(500kg/段・連結・高さ2100mm・5段タイプ)
サカエ¥95,980~税込¥105,578~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)棚段数5グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500