カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「b-zwr」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラロック 因幡電工

    プラロック

    因幡電工(41件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
    材質PVC(塩化ビニル)
  • 樹脂製エアコン架台 因幡電工

    樹脂製エアコン架台

    因幡電工(23件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
    用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。トラスコ品番761-3881材質PP色アイボリー耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
    用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属

    クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

    日晴金属(10件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
    用途平地二段
  • タイガーベース 東洋ベース

    タイガーベース

    東洋ベース(68件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
    仕様ロックレール付きタイプM10タイプ材質(レール)アルミ/アルマイト加工
  • ライトロックベース JEFCOM(ジェフコム)

    ライトロックベース

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
    耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
  • エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ

    エアコン架台 コンクリートブロック 2個

    モノタロウ(48件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1セット(2個)
    当日出荷
    コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)材質コンクリート販売区分業務用
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)130高さ(mm)120
  • クーラーキャッチャー平地用 日晴金属

    クーラーキャッチャー平地用

    日晴金属(9件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    平地置き用
  • クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属

    クーラーキャッチャー壁面用

    日晴金属(14件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    6日以内出荷
    タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
    使用荷重(kg)80幅W(mm)(エアコン固定)70~940
  • アカギ のぞみ Dガタ アカギ

    アカギ のぞみ Dガタ

    アカギ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。 「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
    材質ポリプロピレン色グレー容量(L)2.5
  • 樹脂製据付台 Panasonic(パナソニック)

    樹脂製据付台

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
    幅(mm)100高さ(mm)90
  • ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) ネグロス電工

    ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。 ワンタッチで組み立てできます。 ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。 従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
    材質ポリプロピレン色グレー
  • のぞみ アカギ

    のぞみ

    アカギ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
    材質ポリプロピレン
  • 平地高置き・二段置き ネグロス電工

    平地高置き・二段置き

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    17日以内出荷
    仕様高さ調整可能適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50×2
  • プラロックAタイプ(ツバナシタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    プラロックAタイプ(ツバナシタイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1セット(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。 また、使用中の再調整が可能です。
    材質樹脂部66ナイロン
  • ライトロックベース フソー化成

    ライトロックベース

    フソー化成(14件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
    高さ(mm)90奥行(mm)70
  • プラロック用樹脂PLLP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    プラロック用樹脂PLLP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
    色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

    BASEMAN(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)130高さ(mm)120
  • 紙製使い捨て型枠ソノモールド 昭和丸筒

    紙製使い捨て型枠ソノモールド

    昭和丸筒(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(60個)
    当日出荷
    紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
    用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A-5308