カテゴリ

  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b00212」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
51,980税込57,178
1セットほか
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側
アレンジャー書類保管庫(B4収納) 山金工業アレンジャー書類保管庫(B4収納)山金工業
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
引出しはB4サイズ用紙より一回り大きく、B4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
用途B4用紙及びファイルの収納材質本体:スチール/引出:PS樹脂タイプ完成品種類書類保管庫(引出し型)収納サイズB4ファイルタテ色(本体)粉体塗装、オフィスホワイト色グリーン購入法適合
オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き)コクヨ
65,980税込72,578
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
キャスターナイロンキャスター座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×950~1040色(本体)ホワイトグレー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートありサービス分類組立・設置・取付
デジマチック標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 定圧装置はラチェットストップ式 測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェースインプットツールを取り揃えています。 測定面は超硬合金チップ付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)測定力(N)10~15平面度(μm)0.6機能原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8適応アクセサリ●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
53,980税込59,378
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
HE2B形 イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)HE2B形 イネーブルスイッチIDEC(和泉電気)
97,980税込107,778
1セット(10個)
翌々日出荷から14日以内出荷
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
水中渦流ポンプ 櫻川ポンプ製作所水中渦流ポンプ櫻川ポンプ製作所
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷
アルミボディ採用で鋳物に比べ現場での持ち運びが容易です。 渦流式で羽根車とサクションカバーの隙間を広くとっているため、 羽根車摩耗時に急激な揚程の低下を防げます。 羽根車交換時はスキマ調整不要です。
異物通過径(Φmm)8運転可能最低水位(mm)90
静電容量式自動運転水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動運転水中ポンプ櫻川ポンプ製作所
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在 東北車輌幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 自在東北車輌
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
ドレンセパレータ BA-5型 ベンドレンセパレータ BA-5型ベン
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
蒸気通気初期の滞留ドレンなどによるスチームハンマを低減します。 調整弁動作時の安定化や腐食・摩耗を軽減します。 水滴の除去により、配管中からの錆の発生を低減します。
材質本体・フタ・バッフル(FCD450)流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気端接続入口:JIS Rcねじ、ドレン排出口:JIS Rcねじ適合圧力(MPa)蒸気:2.0以下、空気:0.98以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
バツテリーボツクスアセンブリ B86-H212A-20 YAMAHA(ヤマハ)バツテリーボツクスアセンブリ B86-H212A-20YAMAHA(ヤマハ)
63,980税込70,378
1個
欠品中
AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ジャケットハンガー付内田洋行
62,980税込69,278
1脚
6日以内出荷
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)13.6外形寸法(mm)W690×D670×H1010~1100×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
ビレットハイドロユアツクラッチキット72-212 PMCビレットハイドロユアツクラッチキット72-212PMC
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:72-212適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] カワサキ[KAWASAKI] Z1000J カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ] カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] タイプ:フルカバー色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ付属品:マウントカラー・ボルト類
付属品マウントカラー・ボルト類材質アルミシルバータイプフルカバー
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:10mmSICK
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範囲 4.5 V dc と 30 V dcあなたの利点フランジタイプとシャフトタイプが異なるため、さまざまな取り付けオプションを用意しています さまざまなアセンブリのフランジ及びステータカップリングも含まれます 穴パターン バックカバーの中空シャフトクランプにより取り付けが容易です さまざまな接続タイプがあり、柔軟なケーブル配線が可能です ハウジングの寸法がコンパクトで、貴重なスペースを節約します エンコーダは、高シャフト温度及び高電流から保護されています 絶縁中空シャフト製です ベアリング間隔が長く頑丈な設計により、シャフトの負荷を高くすることができます 長寿命です 電圧範囲の広い電気インターフェイスにより、ストレージコストを削減できる製品はわずかしかありませんDBS60 コアは、直径 58 mm、コンパクトな取り付け深さの堅牢なインクリメンタルエンコーダです。ポートフォリオには、表面実装フランジとサーボフランジを備えたソリッドシャフトモデル、及び最大 5/8 インチ( 15.875 mm )のシャフト向けに中空シャフト設計(ブラインド / スルー中空シャフト)が含まれています。中空シャフトにはシャフト絶縁材と、ご要望に応じてバックカバーにクランプを付けて提供します。 DBS60 コアは、TTL 及び HTL 用の標準インターフェイスに加えて、5 V TTL と 24 V HTL に加えて 5 V TTL 及び 24 V TTL を 1 つのバージョンにまとめた幅広い電圧範囲の 2 つのユニバーサルインターフェイスも備えています。DBS60 コアはエンクロージャ定格が高く、頑丈な設計で最大 10、000 パルスの分解能により、さまざまな産業での標準的な使用に最適な製品です。用途エンコーダの低→中程度の要件がある用途での位置、速度、及び距離の測定。 工場や物流の自動化などの用途向けに開発されました 非同期モータ エレベータ パッケージ機器 倉庫及び輸送の物流 ローラーコンベアの搬送速度を測定します スラットコンベアでの速度測定 基板デバイスの高さを正確に監視します 転送システムでの位置の決定と監視 急な加速とエレベータ・カーの減速 エレベータエンジンの速度測定 エンコーダ付きエレベータ自動車の速度と位置の監視 エスカレーターで速度を監視し、インクリメンタルエンコーダが搭載されています 巻線時のコイルの幅と直径の制御注
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●コード番号:212-5627●通信インタフェース:インクリメンタル●基準信号数:1 ●基準信号位置:90°、電気的、AおよびBに論理結合●機械仕様:シャフト、フェースマウントフランジ材質筐体:アルミニウム、ケーブル:PVC軸径(Φmm)10高さ(mm)58質量(g)300シリーズDBS60 Core消費電力(W)(最大)0.5負荷なしシャフトタイプ:ソリッドベアリング寿命:3.6×109回転深さ(mm)44.35フランジタイプ3xM3および3xM4付き接続方式ケーブル、8芯、汎用、1.5m最大回転数(min-1[r.p.m])9000保護等級IP67(筐体側IEC60529)、IP65(軸側IEC60529)デューティー比(最大)0.5±5%ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])33起動トルク1.2Ncm(20℃)保護回路逆接保護、出力短絡保護シャフト長さ(mm)19EMC規格EN61000-6-2およびEN61000-6-3準拠耐衝撃性250g、3ms許容相対湿度(%)90(結露無きこと)耐振動性能30g、10~2000Hz材質(フランジ)アルミニウム動作温度(℃)-30~100保管温度範囲(℃)-40~100アズワン品番65-7283-86材質(シャフト)ステンレススチール負荷電流(mA)(最大)30チャネル当たり許容角加速度(rad/s2)(最大)500000動作速度(min-1[r.p.m])6000(最大:9000)許容負荷(kN)シャフト:0.1(ラジアル)、0.05(アキシャル)供給電圧(V)4.5~30出力周波数300kHzトルク(N・cm)動作:1.1(20℃)1チップ当たりのチャンネル数6パルス/回転1024MTTF(時間)500出力タイプ通信:HTL、TTL
澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212) 澤藤澤藤製 充電発電機 1000W ブラシレス仕様 溝形状 B型 2本掛け(0213-102-0212)澤藤
78,980税込86,878
1式
6日以内出荷
軽量・コンパクト仕様高速回転に強く、安定した充電が出来る回転方向:右回転インバーターなど使用される際に推奨します。発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。
質量(kg)【発電機】10出力(W)1000電流(A)35回転数(min-1[r.p.m])【充電開始】1000、【定格出力】5000、【最大許容】6000定格電圧(V)DC24周囲温度(℃)40
CS Series(CS1BN125) SMCCS Series(CS1BN125)SMC
91,980税込101,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FVPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷から90日以内出荷
カラー:赤、黄、緑、青、白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能注意事項本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
音色音声
CS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F125-100+212) SMCCS2 XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDS2F125-100+212)SMC
87,980税込96,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)100ストロークB(mm)212
R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(鉄)ギガ・セレクション
71,980税込79,178
1組ほか
翌々日出荷
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
オフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェア ウィザード4 ハイバック(配送・組立サービス付き)コクヨ
68,980税込75,878
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
姿勢を安定させる腰部のサポート性と、身体の自由な動きに追従する背もたれのフィット性を両立する、充実の独自機能。 ワークシーンの変化に即し進化を続けるロングセラーシリーズ。
種類オフィスチェア奥行(mm)570座上下調節ガス圧昇降式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×950~1040材質(脚)強化ナイロン材質(座面)座:(座板)ポリプロピレン材質(背)背:(背フレーム)強化ナイロン、(背板)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)505×410~460グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(クッション)背:スラブウレタン、座:モールドウレタン背タイプハイバックランバーサポートありヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり
SADDLE 1B002112000C2 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE 1B002112000C2piaggio(ピアッジオグループ)
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 50HZ 櫻川ポンプ製作所一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 50HZ櫻川ポンプ製作所
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
詰まり、巻き付きに強いです。 分解・組立がしやすく、メンテナンスが簡単です。 羽根車は摩耗に強いFCD450、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計になります。 土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。
仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.6●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●一台から異電圧に別作対応●原産国:日本●コード番号:344-0154アズワン品番67-5670-14
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2C100 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2C100SMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SADDLE 1B002112000C1 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE 1B002112000C1piaggio(ピアッジオグループ)
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 60HZ 櫻川ポンプ製作所一般工事用水中ポンプ 非自動 200V 60HZ櫻川ポンプ製作所
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
詰まり、巻き付きに強い過流構造です。 土木・建築工事用の排水用。
仕様●吐出量(L/min):150●全揚程(m):10●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●電流(A):3.2●出力(kW):0.75●全幅(mm):194●全長(mm):194●全高(mm):441●液温(℃):0~40●電源コード長さ(m):5●非自動運転形●原産国:日本●コード番号:344-0151アズワン品番67-5670-15
SADDLE 1B002112000C3 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE 1B002112000C3piaggio(ピアッジオグループ)
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
低圧遮断器NF400-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-SW仕様三菱電機
69,980税込76,978
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パレットラック2t用連結 日本ファイリングパレットラック2t用連結日本ファイリング
84,980税込93,478
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
SHIELD INF CABIN P EPA Caless '07 '12 B002164CED piaggio(ピアッジオグループ)SHIELD INF CABIN P EPA Caless '07 '12 B002164CEDpiaggio(ピアッジオグループ)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
パレットラック1.5t用連結 日本ファイリングパレットラック1.5t用連結日本ファイリング
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500
CALIPER(R) REAR BRAK (B2) MAZDA(マツダ)CALIPER(R) REAR BRAK (B2)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
CALIPER(L) REAR BRAK (B2) MAZDA(マツダ)CALIPER(L) REAR BRAK (B2)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
キャリパー(L) フロント ブレーキ (B2) MAZDA(マツダ)キャリパー(L) フロント ブレーキ (B2)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
キャリパー(R) フロント ブレーキ (B2) MAZDA(マツダ)キャリパー(R) フロント ブレーキ (B2)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
B-200/B-200小径 ギガ・セレクションB-200/B-200小径ギガ・セレクション
54,980税込60,478
1組
翌々日出荷
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C
R-HO/B-200円形(アルミ) ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(アルミ)ギガ・セレクション
98,980税込108,878
1組
翌々日出荷
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50内径(mm)25
トリム(R)ドアー (B212) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (B212)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (B212) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (B212)MAZDA(マツダ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷