カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b04p-vl」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ VLシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = VLシリーズ番号 = B04Pピッチ = 6.2mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 600 V ac/dcJST VLシリーズシュラウド基板ヘッダ. 高電流 / 高電圧フルシュラウド基板実装ボックスヘッダはJST製です。この6.2 mmピッチVLシリーズヘッダは、PA66 UL94V-0等級ボディハウジングを備え、高電力電線対基板接続に適しています。ハウジング間ロック機構を組み込み、誤切断を防止します。VLシリーズプラグハウジングのかん合については、RS代表品番 ; 476-6552 476-6552 を参照してください。. 特長と利点. 定格電圧: 600V ac/dc 定格電流: 20A 初期接触抵抗: 最大7 mΩ UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351103RoHS指令(10物質対応)対応