カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(5)
- SATO(サトー)(2)
- 日本ファイリング(2)
- 三菱電機(2)
- アイトス(2)
- ニッサン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- コクヨ(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- フォスター電機(1)
- ビックス(1)
- DHC(健康食品)(1)
- brembo(1)
- KEMET(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
- BELLOF(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「b05-0208」の検索結果

ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(160個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。色ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター
BELLOF¥14,980税込¥16,4781セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 0.2pF ±0.1pF
KEMET¥599税込¥6591袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 0.2pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.1pF寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = HiQ-CBR許容差(マイナス) = -0.1pF許容差(プラス) = +0.1pF最小動作温度 = -55℃Kemet 0402 CBRシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ブレザー(センターベント) 154
アイトス¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用 豊富なサイズと高耐加工でドライバーの方に最適種別ジャケット混率(%)ポリエステル100生地制電ツイル生地性能制電糸入り、高耐光加工性別男性用
ジャケット(センターベント) 111
アイトス¥14,980税込¥16,4781枚3日以内出荷運転姿勢をサポートするパターンと制電糸入り素材を採用 高耐加工でドライバーの方に最適。男女ペアにも対応。種別ジャケット材質ボタン/ラクト混率(%)ポリエステル100生地制電ギャバ生地性能高耐光加工、制電性別男性用
ブレーキディスク
brembo¥18,785税込¥20,6641箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
事務用デスクSR型 脇デスク(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥61,980税込¥68,1781台7日以内出荷から17日以内出荷袖にはオールロック機構を採用しています。区分本体シリーズ事務用デスク SR型キャスターなし施錠あり(オールロック)
DHCマルチVミネラルQ 100錠
DHC(健康食品)¥609税込¥6581個(100錠)7日以内出荷12種類のビタミンと10種類のミネラルに、コエンザイムQ10をプラス。コンスタントに補いたい23種類もの成分をバランスよく、まとめて摂れるマルチサプリです。原材料マンガン酵母(メキシコ製造)、ユビキノン(コエンザイムQ10)、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母、モリブデン酵母/貝カルシウム、ゼラチン、酸化マグネシウム、ビタミンC、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄Na、ステアリン酸Ca、抽出ビタミンE、ナイアシン、微粒二酸化ケイ素、着色料(カラメル、酸化チタン)、パントテン酸Ca、β-カロテン、グルコン酸銅、ビタミンB6、ビタミンB2、ビタミンB1、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、ビタミンD3アレルギーゼラチン栄養成分熱量3.2kcal、たんぱく質0.37g、脂質0.06g、炭水化物0.30g、食塩相当量0.03g、ナイアシン15mg(115)、パントテン酸6.1mg(127)、ビオチン60μg(120)、ビタミンB1 1.6mg(133)、ビタミンB2 1.8mg(129)、ビタミンB6 2.1mg(162)、ビタミンB12 5.0μg(208)、ビタミンC 200mg(200)、ビタミンD 5.0μg(91)、ビタミンE 9.0mg(143)、葉酸210μg、カルシウム360mg(53)、鉄4.0mg(59)、亜鉛6.0mg(68)、銅0.3mg(33)、マグネシウム135mg(42)、マンガン1.8mg、ヨウ素45μg、セレン24μg、クロム20μg、モリブデン9μg、コエンザイムQ10 7mg、β-カロテン 6000μg
シヤジクザガネ
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741セット(5個)8日以内出荷部品名称シヤジクザガネ図解NoMI-806 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.29、MI-207 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.37、MI-408 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.5、MI-807 フレーム(ウシロ)部品_No.5、MI-208 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.38、MI-407 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.5、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.5、MI-808 フレーム(ウシロ),カムレバー,チンアツリン部品_No.5、MI-A400 フレーム,カムレバー,鎮圧輪部品_No.4、MI-206 フレーム,チンアツリン部品_No.47、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.36、MI-A401 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.4
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥9,198税込¥10,1181個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
20cmフルレンジユニット
フォスター電機¥22,980税込¥25,2781台10日以内出荷バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。仕様推奨スピーカーボックス:BK225WK質量(g)マグネット:1067周波数(Hz)最低共振:44外形寸法(mm)A:Φ182 / B:Φ208 / C:91.7 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ220 / F:Φ145 / G:86.5容量(g)mo:18.4、Qo:0.35方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:28入力100W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ185取付穴径(Φmm)バッフル:185音圧レベル(dB)93/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):8.4総質量(kg)3.52再生周波数(kHz)fo~17
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-208Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)208クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
パレットラック2t用連結
日本ファイリング¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)2000
パレットラック1.5t用連結
日本ファイリング¥209,800~税込¥230,780~1台31日以内出荷ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。種別組立式材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイトタイプ連結型ピッチ(mm)(段調整)50均等積載量(kg/段)1500