カテゴリ
- 自動車純正部品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 農業機械(12)
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(29)
- MAZDA(マツダ)(23)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(5)
- ホンダ(5)
- トヨタ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- 協育歯車(2)
- ニッサン(2)
- brembo(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- スターエム(1)
- TRUSCO(1)
- 水本機械製作所(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b05-0310」の検索結果

ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(190個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
先三角ショートビット
スターエム(75件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB25-310
SMC¥44,980税込¥49,4781個15日以内出荷ストローク(mm)310作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc![マチ付連絡袋 ブルー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389387-260123-02.jpg)
マチ付連絡袋 ブルー
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥273税込¥3001枚当日出荷マチ付なのでたくさん入る2か所に名前が書けるので積み重ねても探しやすい。名前スペース、ネームタグ付きのPVC製ジッパー付きケースです。約2cmのマチがあるため、B5サイズのノートや書類が複数入ります。ペンや印鑑など文具類も入る持ち運びに便利なケースです。材質:PVC。サイズ:内寸:215×280×マチ幅20mm、外寸:215×310×マチ幅20mm(タグ部分含む)。セット内容:本体×1用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PVC色ブルー
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-310L)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)310作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-310L
SMC¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)310作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト![割れにくいお道具箱クリス・タフ SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41725837-190521-02.jpg)
割れにくいお道具箱クリス・タフ
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ポリカーボネートボディで割れに強い! 学校の机対応サイズ。引き出しとして使えます。 学校で必要なものがしっかり入る! B5・A4対応サイズ フタしっかりロック! ポリカーボネートボディで割れに強い!学校でありがちな、落としたり、ぶつけたりも これで安心! 学校の机対応サイズ。学校の机に入れて、引き出しとして使うことができます。 学校で必要なものがシッカリ入る!30cm定規が入る(一般的な長さ310mmまで)。フタにはA4クリアファイルも入る。 ソコはB5、フタはA4対応サイズ。 フタとソコのロックができます。 整理がかんたんな仕切り板1枚付 中身が見えるクリアタイプ。 名前シール付付属品名前シール材質本体=PC、ロック部品・仕切板=PP寸法(mm)235×343×64主要材質本体=PC ロック部品・仕切板=PP
(9.5SQ)E型トルクスレンチセット
KTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷トラスコ品番307-9031セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)355差込角(sq.)9.5
銅管ソルダー
エスコ(12件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度線径(Φmm)2質量(g/巻)500融点(℃)240
ドライブシャフトブーツー07111
丸一ゴム工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-310~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)310作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-310-R~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)310作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から98日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応















![マチ付連絡袋 ブルー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04389387-260123-02.jpg)



![割れにくいお道具箱クリス・タフ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41725837-190521-02.jpg)