カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「b05-0420」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ナベ頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(90個)
    当日出荷
    十字穴付の一般的な小ねじです。
    用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。
    絶縁方式フォト・カプラ動作表示灯有
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥86,525~税込¥95,178~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    ¥21,338税込¥23,472
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-L2T~)

    CKD
    ¥27,113~税込¥29,824~
    1個
    4日以内出荷から28日以内出荷
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥589税込¥648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    備考※~2006年10月部品名称Oリング図解NoMSA413R2T-K クランクケース、吸水弁部品_No.6、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.5、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MRS60-300BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.6、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS413EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.6、MS513MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS653DR6T-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.6など
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
    備考メインスイッチ規格メインスイツチ部品名称ハリマーク図解NoKBM-3015D-2 ハリマーク部品_No.12、BLM-30 ハリマーク部品_No.5、CBM-520SLT-B オプション7 (キャビン用操作装置 スイッチボックス)部品_No.25、BSA-420LDASH ハリマーク2部品_No.1、CBM-520SLT キャビン用操作装置 スイッチボックス部品_No.25、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 スイッチボックス部品_No.25、CBM-520SLT-1 オプション(7)(キャビン用操縦装置-スイッチボックス)部品_No.25
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥179税込¥197
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ図解NoBSA-420S エンジン 速度調整レバー部品_No.70、SSA-F616 エンジン(エキゾーストマニホールド)部品_No.7、BSA-411AS ガバナ部品_No.24、SSA-F616M エンジン エキゾーストマニホールド部品_No.7、SSA-α604MA エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.5、FHD-6-3M コンテナ台部品_No.80、BSA-420JDASH エンジン (速度調整レバー)部品_No.70、SSA-α1003-1 エンジン(ウォータフランジ,サーモスタット,ウォーターポンプ)部品_No.9、BSA-536シリーズ -A エンジン スタータ部品_No.4、BSA-410AS エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.20、BSA-420JDSG G-4S エンジン 速度調整レバー部品_No.70、SSA-α1003-1 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.5、BSA-420JDSG G-3 エンジン マフラ部品_No.50、MSV313B-K-2-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.5など
  • リフレクター BIGM(丸山製作所)

    リフレクター

    BIGM(丸山製作所)
    ¥379税込¥417
    1個
    8日以内出荷
    規格スコツチライトアカ図解NoBSM-1670SLT オプション19 公道走行用基本キット,センタピンキット部品_No.12、MRS90-500 ハリマーク(1)部品_No.9、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ハリマーク部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ハリマーク部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ ハリマーク部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 ハリマーク部品_No.4、BSM-640SLT-B 12M オプション5 (公道走行用基本キット)部品_No.4、BSM-1070SLT(18) ハリマーク部品_No.4、MRS60-300-3 ハリマーク(1)部品_No.12、CBM-520SLT-B ハリマーク 警告ラベル部品_No.16、BSM-840SLT-C2 ハリマーク部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ ハリマーク部品_No.4、BSM-840SLT-BC2-1 ハリマーク部品_No.21、エクセル500 貼りマーク部品_No.36など
  • ワリピン BIGM(丸山製作所)

    ワリピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥84税込¥92
    1個
    8日以内出荷
    規格3X35L部品名称ワリピン図解NoBSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.18、MJI-310 ペダル部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.3、BSA-420LDASH 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.28、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.3、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.15、BSA-420LDASH 第1段ブーム 左部品_No.4、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、SSA-Z500 フロントアクスル分解 1部品_No.24、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.28、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 1部品_No.24、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.15、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.28、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.18、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.11、BSA-420LDASH 希望付属品 スライドモータ交換キット部品_No.27、MJI-310 ペダル部品_No.6
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA420Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA420Rシリーズ

    CKD
    ¥16,598税込¥18,258
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7) EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB420Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB420Rシリーズ

    CKD
    ¥18,098税込¥19,908
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防噴流形(IP65相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)EN175301-8037TypeC(旧 DIN43650-C)適合品RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4)

    CKD
    ¥121,450税込¥133,595
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5