カテゴリ
- 自動車純正部品(64)
- 農業機械(22)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(54)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
- SMC(8)
- 東洋バルヴ(7)
- トヨタ(5)
- ニッサン(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- CKD(2)
- 日研工作所(2)
- 三菱マテリアル(2)
- EXEDY(2)
- 制研化学工業(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アサヒフードアンドヘルスケア(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「b06-0410」の検索結果

皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(130個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-410H6H7)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)410作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥349税込¥3841本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
Semi-Fシリーズ K410B26~
KANA(片山チエン)¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K410B36~
KANA(片山チエン)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.410スプロケット形状B形
チェーンカッター(セット物)
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン種類チェーン用加工器具
六角軸穴あけ上手
三菱マテリアル¥479税込¥5271本当日出荷から4日以内出荷ドリル刃先の特殊刃立処理により喰い付き良好。バリが少なく、真円に近い穴があけられる。ステンレス板を容易にあけられる。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)170適合材鉄・鋼◎・ステンレス◎・アルミ◎・木材〇・樹脂〇刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥3,236税込¥3,5601本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B外径(mm)13.2内径(mm)6.3
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-410HH6Z)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個25日以内出荷ストローク(mm)410作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-410HH6Z
SMC¥84,980税込¥93,4781個25日以内出荷ストローク(mm)410配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
ディアナチュラスタイル マカ×亜鉛
アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,1861個(40粒)5日以内出荷マカ410mgと1日分の亜鉛(栄養素等表示基準値より算出)で元気な生活を。 マカ410mgと1日分の亜鉛を1日2粒で手軽に摂取できる。栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:2.06kcal、たんぱく質:0.029g、脂質:0.007g、炭水化物:0.47g、ナトリウム:0.02~0.3mg配合成分(1日2粒あたり)亜鉛:7.0mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、マカエキス末:410mg、醗酵黒にんにく末:10mg一日あたりの目安量2粒