カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b08-0320」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(195個)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
19,450税込21,395特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)CKD
23,925税込26,318
1個
当日出荷から38日以内出荷
ポート数5
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
17,388税込19,127特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
S-8080D穴なし SUS(エスユーエス)S-8080D穴なしSUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から7日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)CKD
27,275税込30,003
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GB□20Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GB□20RシリーズCKD
14,338税込15,772
1台
当日出荷から12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
ビットロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ビットロック用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
485税込534特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
用途操作盤のロック材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ
(B0J8)フロアマツト MAZDA(マツダ)(B0J8)フロアマツトMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (B455) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (B455)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (B01W) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (B01W)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (T032) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (T032)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フロアーマット (D0) MAZDA(マツダ)フロアーマット (D0)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (L044) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (L044)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (Z08B) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (Z08B)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
パネルセンター (S0) MAZDA(マツダ)パネルセンター (S0)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (B01E) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (B01E)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
クリーナーエアー (B5) MAZDA(マツダ)クリーナーエアー (B5)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (S38C) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (S38C)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (S38A) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (S38A)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
クリーナーエアー (F8) MAZDA(マツダ)クリーナーエアー (F8)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (B01A) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (B01A)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
パネルセンター (GA) MAZDA(マツダ)パネルセンター (GA)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
フレーム(L) アウター サイド (GE) MAZDA(マツダ)フレーム(L) アウター サイド (GE)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (GA8P) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (GA8P)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (GS8T) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (GS8T)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (GS8S) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (GS8S)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)ワークスエキスパンド フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)
69,980税込76,978
1枚
3日以内出荷
サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
アウターホール&スリット
ビットロック TAKIGEN(タキゲン)ビットロックTAKIGEN(タキゲン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
用途操作盤のロック表面処理クロムメッキ
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
フレームレスモニター用フィルターハイグレード Board CS3 両面AR クリア 光興業フレームレスモニター用フィルターハイグレード Board CS3 両面AR クリア光興業
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
ブルーライトを50%以上カット。可視光線を抑え、映込・反射を防止。表面硬度7Hでキズが付きにくく画面の保護に最適なハードユーザー向ハイグレードタイプ。
アスペクト比1899-12-30
ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)ダイヤフラムBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
規格WB95-526図解NoTK20B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、MB320U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、ML23SLJ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MKF-345 キャブレタ部品_No.6、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.7、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、MB200-1G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、DB21D-1C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、MB2630L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.6など
【タネ】ウィートグラス スムージー&ジュース用 グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ウィートグラス スムージー&ジュース用グリーンフィールドプロジェクト
3,098税込3,408
1セット(25g×10袋)
7日以内出荷
若葉をコールドプレスでジュースにして飲む欧米で人気の健康野菜です。栄養バランスに優れ、デトックス効果もあるので、海外セレブやモデルの間でも愛飲されています。海外ではジュース・スタンドなどで気軽に飲めるウィートグラス・ジュース。おうちで育てたフレッシュなウィートグラスで内側から輝こう!。【栄養】。4gに含まれる主な成分ビタミンA 1500IU、ビタミンE 320mg、ビタミンK 35.0mcg、チアミン 11.0mg、リボフラビン 260mg、ナイアシン 252mg、ビタミンB6 39.0m、パントテン酸 36.0mg、鉄 8.0mg、 亜鉛 62.0mg、 銅 1.7mg、 マンガン 140mg。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子) 】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20SILVER STONE(シルバーストーン)
3,598税込3,958
1台
7日以内出荷
・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECM20インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブ数2