カテゴリ
- 切削工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b10-0312」の検索結果

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(140個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
Beyond Evolution 溝入れインサート EG-U-GUN
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷から10日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ネガ切れ刃
水やりセット(14ヵ所用)
カクダイ¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できますセット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
ISO インサート DCMT-LF
ケナメタル¥5,998税込¥6,5981セット(5個)8日以内出荷から76日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°逃げ角(度)7
黄銅 ローレットナット(ツバ付 貫通全ネジ) / NBNT-BRoHS2対応品
廣杉計器¥9,798税込¥10,7781袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)RoHS指令(10物質対応)対応
Beyond Evolution 溝入れインサート ER-U-GUP
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)8日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。フルR。ポジすくい角
Beyond Evolution 溝入れインサート EG-U-GUP
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)8日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ポジすくい角
Beyond Evolution 溝入れインサート ER-U-GUN
ケナメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)8日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。フルR 。ネガ切れ刃
ISO インサート DCMT-MF
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TCMT-LF
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
組立アングル架台
ネグロス電工¥34,980~税込¥38,478~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ