カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「b10-0425」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
609税込670特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ソフトナイロンチューブPISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
723税込795
1巻
当日出荷から5日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(10m)PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(60個)
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ウォーターポンプ(マツダ) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(マツダ)HITACHI(旧パロート)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ビデオ変換器 ATENビデオ変換器ATEN
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロックSDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)対応SDIフォーマット-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応入力ビデオ信号自動検知機能搭載アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択固定式電源コネクター
用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ωケース質量(kg)0.65消費電力DC5V:3.635WBTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz)互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20Hオーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)
Top Notch 溝入れインサート NG-K ケナメタルTop Notch 溝入れインサート NG-Kケナメタル
18,980税込20,878
1セット(5個)
8日以内出荷から81日以内出荷
Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、切り屑排出
ワツシヤ BIGM(丸山製作所)ワツシヤBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
部品名称ワツシヤ関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.99MB)図解NoMKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.31、MB2303MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.31、MB2303ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、KM23 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.31、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、MKF-A425-JK エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.31、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB264MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、MB2605ML エンジン キャブレタシステム部品_No.31など