カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「b10-0435」の検索結果

皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(45個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B100)
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB100-435Z
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)435クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-435B
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷ストローク(mm)435磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-4~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-435B
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷ストローク(mm)435作動方式複動チューブ内径(Φmm)25