カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b10b-padss-1f」の検索結果

JST 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = PADシリーズ番号 = B10Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcPADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応