カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「b1166」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 領収証 3面 ヒサゴ

    領収証 3面

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(500枚)
    当日出荷
    面付3面適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機穴間隔(mm)80ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
  • ツマミ 2個入 ESD HAKKO(白光)

    ツマミ 2個入 ESD

    HAKKO(白光)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-400トラスコ品番849-7538
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。
    付属品専用リモコン送信器:同梱質量(kg)1.6取付天井直付型高さ(mm)122備考リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色取付方式カチットF電圧(V)100スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6500幅(Φmm)514光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 炊飯ジャー用 内がま 象印マホービン

    炊飯ジャー用 内がま

    象印マホービン
    4,500税込4,950
    1個
    8日以内出荷
    炊飯ジャー用の専用部品です。
  • のぼり 牛丼 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 牛丼

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 牛丼
  • のぼり 機械工具 自信を持って高価買取致します。 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 機械工具 自信を持って高価買取致します。

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 機械工具 自信を持って高価買取致します。
  • DIAMOND 丸穴ダイスAH DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ダイスAH

    DIAMOND
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040

    椿本チエイン
    319税込351
    1リンク
    翌々日出荷から32日以内出荷
    ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンチェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
  • クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10125

    椿本チエイン
    1,598税込1,758
    1リンク
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)125リンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8.7ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10125Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
  • 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン

    強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ

    椿本チエイン
    2,998税込3,298
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
  • バイピッチチェーン EP 椿本チエイン

    バイピッチチェーン EP

    椿本チエイン
    299税込329
    1リンク
    12日以内出荷から42日以内出荷
    ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式EP