カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車純正部品(4)
- バイク純正部品(3)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(6)
- 椿本チエイン(3)
- ホンダ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ミツビシ(2)
- KITO(キトー)(1)
- スズキ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- NTB(1)
- ウッドワン(1)
- 高田ベッド製作所(1)
エコロジープロダクト
「b1329」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
メディバリア
高田ベッド製作所¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷感染予防に大いに役立つ便利なスプレー式除菌コーティング剤。無臭・無刺激の優しい成分でマルチに使え除菌効果は速攻・強力。アルコール・塩素を含まない中性だから布やゴムも傷めません。仕様内容量:500mLアズワン品番65-3372-04
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から11日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2060
椿本チエイン¥379~税込¥417~1リンクほか翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.03
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10150
椿本チエイン¥1,498~税込¥1,648~1リンク4日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)8ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1
バイピッチチェーン SK1
椿本チエイン¥50~税込¥55~1リンク9日以内出荷から17日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK1