カテゴリ

  • 農業機械(44)
  • バイク純正部品(20)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「b132m」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターベース 日立産機システム

    モーターベース

    日立産機システム(13件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • スライドベース 富士電機

    スライドベース

    富士電機(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用モータ スライドベース。
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    659税込725特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅6.4mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)6.4材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅9.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    799税込879特価
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)9.5材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅4.8mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)4.8材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅3.2mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)3.2材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • FENDER B,*NH132M*    61110GCK000ZB ホンダ

    FENDER B,*NH132M* 61110GCK000ZB

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER B,*NH132M*  80100GBZ000ZB ホンダ

    FENDER B,*NH132M* 80100GBZ000ZB

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L B*NH132M*  83600GCK000ZB ホンダ

    COVER,L B*NH132M* 83600GCK000ZB

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー ミトラ2 スタンダードバック(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    69,980税込76,978
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆるシーンに美しくなじむデザインに快適な座り心地を実現する充実の機能を搭載。
    幅(mm)680高さ(mm)900奥行(mm)680キャスターありキャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合ランバーサポート有りサービス分類組立・設置・取付
  • T*NH-132M/TYPE-B* ホンダ

    T*NH-132M/TYPE-B*

    ホンダ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
  • F*NH-132M/TYPE-B*    641A1KK6300ZB ホンダ

    F*NH-132M/TYPE-B* 641A1KK6300ZB

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
  • C*NH-132M/TYPE-B*  837A4KK6000ZB ホンダ

    C*NH-132M/TYPE-B* 837A4KK6000ZB

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    699税込769
    1本
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)7.9材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • ステアリングリモコン対応オーディオハーネス Breezy

    ステアリングリモコン対応オーディオハーネス

    Breezy
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステアリングリモコン対応のオーディオ接続ハーネスです。
  • ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4 エバオン

    ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4

    エバオン
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
    用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-3900材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)132図面番号26
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • (1M00)パイプ、フユーエル デイスト MAZDA(マツダ)

    (1M00)パイプ、フユーエル デイスト

    MAZDA(マツダ)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
  • (K132)フイニシヤー、リヤー MAZDA(マツダ)

    (K132)フイニシヤー、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-1 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20-1

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG10 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG10

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
  • CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC

    CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGPL20-1 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPL20-1

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド SMC

    CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) セイワ BTE170 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) セイワ BTE170 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。セイワ/SEIWA。・イヤホン/ヘッドホン。BTE170 / BTE171。BTE200 / BTE201。BTW100 / BTW101。BTW102。XKT02BK。XKT02NV。XKT02WH。XKT05NV。XKT08BK。XKT08GR。XKT08NV。XKT08OR。XKT08RD。XKT08WH。XKT09NV。XKT09YL。XKT10NV。XKT10YL。XKT11NV。IRIS/アイリスオーヤマ。・ハンディファン/ネックファン。JNF-01-A。JNF-01-W。・タブレット。TE081N1-B。TE081N1-B。TE082M2N1-B。TE083M3N1-B。TE084M4V1-B。TE101N1-B。TE102M3N1-B。TE103M3N1-B。TE104M4V1-B。TM082M4N1-B。TM082M4N2-B。TM083M4V1-B。TM101N1-B。TM101N2-GY。TM102M4N1-B。TM102M4N2-B。TM103M4V1-B。TM152M4N1。TM152M4N1-B。TM152M4V1-B。TM152M8N1。TM152M8V1。TM153M6V1-B。・液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • エクステリアライト コイズミ照明

    エクステリアライト

    コイズミ照明
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
    消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690077(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-34明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
  • SIDE STAND BAR    50532MB1305 ホンダ

    SIDE STAND BAR 50532MB1305

    ホンダ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
  • エクステリアライト コイズミ照明

    エクステリアライト

    コイズミ照明
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
    消費電力(W)8仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AEE690078(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-35明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
  • エクステリアライト コイズミ照明

    エクステリアライト

    コイズミ照明
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
    消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44544E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-37明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
  • エクステリアライト コイズミ照明

    エクステリアライト

    コイズミ照明
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
    消費電力(W)8仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)質量(kg)0.6入力容量(電力会社申請)8.5VA色温度(K)5000光源色昼白色取付金具AE44482E(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命60000時間(光束維持率70%)LEDLED一体型光束(Lm)835アズワン品番64-9328-36明るさFL20W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
  • ランプ印 ベルトリールパーティション 3方向キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベルトリールパーティション 3方向キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    既存のベルトリールのキャッチ部に装着するだけで3方向キャッチになります。
    材質ポリアミドダークグレー適合品番AP-BR091MC、AP-BR281MC、AP-BR381MC、AP-BR391MC、A P - B R901C、A P - B R902C、A P - B R911C、A P - B R912C、AP-BR111M、AP-BR132M仕上シボ仕上/ダークグレー色(本体)ダークグレー
  • CONN ROD ASSY B   13202MZ0000 ホンダ

    CONN ROD ASSY B 13202MZ0000

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • CONN ROD ASSY B   13202MJ0000 ホンダ

    CONN ROD ASSY B 13202MJ0000

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • CONN ROD ASSY B   13202MT2000 ホンダ

    CONN ROD ASSY B 13202MT2000

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • ROD COMP.CONN B   13202ME4000 ホンダ

    ROD COMP.CONN B 13202ME4000

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • BEARING,MAIN,B   13322MG9003 ホンダ

    BEARING,MAIN,B 13322MG9003

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • CONN-ROD ASSY,B   13202MN5010 ホンダ

    CONN-ROD ASSY,B 13202MN5010

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷