カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 店舗什器・備品(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b1369」の検索結果

アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(33件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥832税込¥9151個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)75適合扉高さ(mm)600表面仕上げ光沢バレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)26タキゲンコード11914
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
門扉PE型錠外座セット掛側(片開き・両開き用)
新日軽(LIXIL)¥12,880税込¥14,1681セット7日以内出荷セット内容鍵(3)、シリンダー(1)、取付ねじ、皿小ねじM4x20(3)色ブラック系適合シリーズ新富岳
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080
椿本チエイン¥1,298税込¥1,4281リンク翌々日出荷から52日以内出荷材質(本体)ステンレスピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)1.77
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF10150
椿本チエイン¥2,498税込¥2,7481リンク5日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)30寸法F(mm)65寸法E(mm)20寸法e(mm)3寸法Z(mm)7概略質量(kg/m)8.3ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10150Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36リンク内幅W(mm)30ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)16.1
プーリー ベルト RS PRO 幅 17mm 長さ 1300mm PET、ゴム
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Bセクションベルト. RS PRO Bドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Bドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Bドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. BセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPBセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ仕様ベルト部 = B外部長 = 1369mm日付の長さ = 1340mm内径長さ = 1300mmトップ幅 = 17mm高さ = 11mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 125mm長さ = 1300mmRoHS指令(10物質対応)対応