カテゴリ
- 機構部品(15)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b16-44l」の検索結果

B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
熱機器収納キャビネット 奥行160mm(片扉)
日東工業¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥67,980税込¥74,7781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリム 150シリーズTPE 44M
岩田製作所¥49,980税込¥54,9781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3652長さ(m)44材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 44M
岩田製作所¥41,980税込¥46,1781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3124長さ(m)44材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
カブトシールセンター KSタイプ 取替型 TIR KSシリーズ
カブト工業¥80,980税込¥89,0781個6日以内出荷オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。SタイプとPタイプの違いは振れ精度です。細物金属・軽金属加工の場合はKFLタイプをご推奨します。先端取替式、防水タイプ
ハモノボスB
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷図解NoTC206 本体部品_No.13、BC233M 本体部品_No.13、TK20B 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.16、LBC233M-DX 本体部品_No.44、BC203G 本体部品_No.15、BK206 本体部品 ハモノボスB_No.13、BC204G 本体部品_No.18、BC204L 本体部品_No.16、LBC233SL-1 本体部品_No.16、BC203S 本体部品_No.13、BC232SN 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.13、SV23A 本体部品_No.14、KC20A-1 本体部品_No.13、BC231RS 本体部品_No.13、BC234SNL 本体部品 ハモノボスB_No.16、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC232M 本体部品_No.13、KC23NXG 本体部品_No.18、BCW233S 本体部品_No.32、LBC233SL 本体部品_No.16、BC231RSL 本体部品_No.15、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.18など
ホース
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷備考19X1BX3800Hタイプ部品名称ホース図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.42、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.42、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.44
ホース
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考19X1BX3400Sタイプ部品名称ホース図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.42、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.42
ボールマワシカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ボールマワシカナグ図解NoBSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.8、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.16、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.21、BSM-1300L-2 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSM-840SLT-C2-1 オプション12 (第1段ブーム ノズル)部品_No.21、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.31、MRS90D-500BSLT フンムカン、ノズル部品_No.11、BSM-1020SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.9、BSM-1300L 第1段ブーム配管 左部品_No.19、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.71、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.21、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.19、BSM-1220L-D 第1段ブーム 配管 右部品_No.19など