カテゴリ
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)
ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681組(2本)4日以内出荷サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質SUS430ステンレス製色ステンレス
ベーシックシリーズ ポール ・ステンレス (2本入)
ERECTA(エレクター)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷サビに強くキズがつきにくいSUS430ステンレス製。エレクター甲府工場で製造され、組み立て時の精度の高さはスーパーシリーズに引けを取りません。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能。アジャストボルトは、最大10mmまで調整可能。用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ材質SUS430棚ピッチ(mm)25.4ポール径(Φmm)25.4アジャスターボルト付き(調整範囲最大10mm)入数(本)2
互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー
エム・デー・エス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
KVM切替器
ATEN¥179,800税込¥197,7801台当日出荷PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。用途PCやKVMに対するリモートアクセスに付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)7.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数1
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー NEC EF-3683F(PW-WT24-01) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷NEC EF-3683F(PW-WT24-01) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら