カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)

「b1ea30」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
分電盤・ブレーカー オーム電機分電盤・ブレーカーオーム電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業
1,498税込1,648
1台
当日出荷から6日以内出荷
安全ブレーカ
フレーム30AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)9.5
[EA583B-1,-2用] 替刃 エスコ[EA583B-1,-2用] 替刃エスコ
3,300税込3,630
1箱(30枚)
翌日出荷
EA583B-1、2用替刃 30枚入
仕様●材質:鋼材、PP●サイズ:幅18×奥行35.5×厚さ0.5mm●重量:1.6g
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)テンパール工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
30角用アルミ座金 エスコ30角用アルミ座金エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
40角用アルミ座金 エスコ40角用アルミ座金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
肩掛掃除機セット (充電式) エスコ肩掛掃除機セット (充電式)エスコ
74,900税込82,390
1セット
翌日出荷
軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5
チヨウアツベンベローズ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンベローズBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
5日以内出荷
部品名称チヨウアツベンベローズ図解NoMS200EA-H 調圧弁 吐出弁部品_No.28、MRS30-130T 調圧装置部品_No.28、MSV313B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、GKSL3302 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS315 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.30、MS410EA-M 調圧装置部品_No.41、MS154EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.31、MS410ENA-3M 調圧装置部品_No.33、MS413EW-2M -A 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.30、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS413DA-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.30、MRS40H-153 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.32、MS330EA-K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.32、MK330 調圧装置部品_No.30など
クランクケースフタ BIGM(丸山製作所)クランクケースフタBIGM(丸山製作所)
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷
備考2009年6月~ 色:ブルーメタリック規格P/N122053部品名称クランクケースフタ図解NoMS201EA 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.7、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.7B、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.7、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.7B、MS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.7B、MRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7B、MRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7A
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
169税込186
1個
8日以内出荷
部品名称ハンゲツキー図解NoSD313EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.16、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.13、MSV313B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS310EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.21、MS310EC-3K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ 部品_No.21、GKSL3300-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MSV313B-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.13、MS330CNA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.16、SD31ED-2 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.21、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MRS30-131 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.5、MS313CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.16など
フユーエルチユーブ BIGM(丸山製作所)フユーエルチユーブBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
8日以内出荷
備考Φ6XΦ10X240L部品名称フユーエルチユーブ図解NoMS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.51、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.51、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.51、GKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.51、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.51、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.51、GKSL3300-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.51、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.51、MS330EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.51、SDW1109 -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.16、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.49、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.1、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.52、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.51
コネクテイングロッドASSY BIGM(丸山製作所)コネクテイングロッドASSYBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
規格34フクム図解NoMS330CAS-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS330EW-K ピストン,マフラ部品_No.5、MS313ESL-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS310ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS313CAS-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MS313EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MS313EW-K ピストン,マフラ部品_No.5、MS313CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、SD313EA ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MRS30-130-1 エンジン クランクケース、ピストン部品_No.27、MSV313B-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.33、MSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.33、MP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品コネクテイングロツドASSY_No.33、MS330CNA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 コネクテイングロツドASSY_No.33、MS330EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.5、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.64、MS330CA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.5
シヤフト コンプ(チヨーク) BIGM(丸山製作所)シヤフト コンプ(チヨーク)BIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
部品名称シヤフト コンプ(チヨーク)図解NoMSV413R2-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MSV413R2-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.23、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.57、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.23、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.25、MGC602R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.23、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.22、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.22、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.60、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.25など
リテーナ(バルブスプリング) BIGM(丸山製作所)リテーナ(バルブスプリング)BIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
8日以内出荷
部品名称リテーナ(バルブスプリング)図解NoMSV413B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.21、MS413EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.22、MRS30-131 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18、MS330EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.26、BSW-210-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.22、MSV413B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.22、MGC702R クランクケース,シリンダ部品_No.22、BSA-535 シリーズ エンジン バルブ部品_No.5、MS413EW-2K -A クランクケース,シリンダブロック部品_No.22、MGC602 クランクケース,シリンダブロック部品_No.25、MSL330-K -A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.26、MS334CNA-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.22、MHL352 クランクケース、シリンダブロック部品_No.22など
シヤフト(ロツカアーム) BIGM(丸山製作所)シヤフト(ロツカアーム)BIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
部品名称シヤフト(ロツカアーム)図解NoSDW1109 -A シリンダブロック,シリンダヘッド,バルブ,ロッカアーム部品_No.34、MGC702RD クランクケース,シリンダ部品_No.33、MGC702R クランクケース,シリンダ部品_No.31、MS313EA-2K-A クランクケース シリンダブロック部品_No.34、MFH-G350 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.31、MFH-G350-1 エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.31、MS413CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.31、GKSL3300-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.34、MSV413B-K-1 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.30、MFH-G350-1(W) エンジン シリンダブロック、バルブ、ロッカアーム部品_No.31、MS330EA-K-A エンジン(クランクケース シリンダブロック)部品_No.34、MSV413B-K-2-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.31など
プーリーオサエザガネ BIGM(丸山製作所)プーリーオサエザガネBIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
8日以内出荷
部品名称プーリーオサエザガネ図解NoBSW-210-K エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.12、MGC602R ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MRS30-130-1 エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.20、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.17、MS413EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.31、MS313EW-2K -A フレーム部品_No.32、MS313EA-2K-A クランクシャフト ピストン カムシャフト部品_No.17、MS330EW-2K -A クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.17、MFH-G350 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MGC702RD ピストン,クランク軸,ガバナ部品_No.25、MFH-G350-1 エンジン カム軸、ピストン、クランク軸部品_No.12、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.38など
太陽光発電向けサーキットブレーカ ABB太陽光発電向けサーキットブレーカABB
24,980税込27,478
1個
40日以内出荷から69日以内出荷
電極2P