「b2 額縁」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストパネル APJ(アートプリントジャパン)ベストパネルAPJ(アートプリントジャパン)(16件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から11日以内出荷
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
アルミフレーム 軽量タイプ コクヨアルミフレーム 軽量タイプコクヨ(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式モノタロウ(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付付属品吊り下げリング・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
Eフレーム APJ(アートプリントジャパン)EフレームAPJ(アートプリントジャパン)(9件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1枚
当日出荷から11日以内出荷
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミ
フィットフレーム APJ(アートプリントジャパン)フィットフレームAPJ(アートプリントジャパン)(28件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から9日以内出荷
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ワンロックフレーム APJ(アートプリントジャパン)ワンロックフレームAPJ(アートプリントジャパン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から14日以内出荷
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
アケパネライト プラチナ万年筆アケパネライトプラチナ万年筆(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
賞状額縁アルミ コクヨ賞状額縁アルミコクヨ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード付属品ひも、額吊り金具仕上表面:アルマイト加工仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
賞状額縁(ヒノキ) コクヨ賞状額縁(ヒノキ)コクヨ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード厚さ(mm)ガラス:2仕上表面:ウレタン塗装
Vポスター額 B2 万丈Vポスター額 B2万丈
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額
仕様縦横 兼用・掛けのみ付属品壁掛用金具・吊り紐付材質本体:木製、面材:PET質量(g)1200外寸(mm)555×768内寸(mm)515×728適合サイズB2判木目窓寸法(幅×高さ)(mm)505×718
ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウポスターパネル アルミ製 4辺前開き式モノタロウ(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
ポリウッド額縁 コクヨポリウッド額縁コクヨ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き 賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具フレーム木目転写
木製賞状額 金ラック ナカバヤシ木製賞状額 金ラックナカバヤシ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。厚さ(mm)(透明板ガラス)2仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラクパネR 日本演出ラクパネR日本演出(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用)付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂グリーン購入法適合
樹脂製賞状額 金ラック ナカバヤシ樹脂製賞状額 金ラックナカバヤシ(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
賞状額縁金ラック コクヨ賞状額縁金ラックコクヨ(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
アールデコフレーム 友屋アールデコフレーム友屋(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ゴールド材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5厚さ(mm)本体:28、吊金具:3フレーム幅(mm)51
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応)レッツノート
239,800税込263,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットブラック 屋内用 サインシティALUMIUM SERIES 02 LEAN マットブラック 屋内用サインシティ
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。材質アルミ、アクリル、厚紙マットブラックフレーム幅(mm)10適合厚さ(mm)(作品)5まで
LEAN マットブラック アルナLEAN マットブラックアルナ
25,980税込28,578
1枚
6日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。 この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットブラック梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応)レッツノート
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.129電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ALUMIUM SERIES 03 RIM トレードALUMIUM SERIES 03 RIMトレード
36,980税込40,678
1枚
4日以内出荷
額の周囲に縁(rim)がついたシンプルな額縁です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)7取付け方法スライド式材質(フレーム)アルミ使用場所屋内用
パネルライト(エコタイプ) プラチナ万年筆パネルライト(エコタイプ)プラチナ万年筆(18件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(10枚)ほか
11日以内出荷
フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール板厚(mm)5枠厚(mm)9mmグリーン購入法適合
ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用サインシティ
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。材質アルミ、アクリル、厚紙マットシルバーフレーム幅(mm)10適合厚さ(mm)(作品)5まで
油額 ダブルフレーム 面金なし  オーク 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし オーク 屋内用トレード
46,980税込51,678
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐オーク材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
ポスターパネル CUT マットシルバー トレードポスターパネル CUT マットシルバートレード
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞、2020年アジアデザイン賞受賞のシャープな印象を携えた額縁です。 正面から見た時は、額をあまり意識することなく作品に集中することができます。 また斜めから見た時は、側面が面取りされているため、壁面から浮いたような軽やかな印象を与えられます。 細身ながら5mmの厚みの作品まで対応。 写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品に添えることができます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。 店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーなど多くのプロの方からも支持されている額縁です。
用途店舗やイベント、オフィス、ギャラリー、美術館、様々な場所での展示、飾りに材質アルミ厚さ(mm)5まで色(フレーム)マットシルバー
ポスターパネル CUT マットブラック トレードポスターパネル CUT マットブラックトレード
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞、2020年アジアデザイン賞受賞のシャープな印象を携えた額縁です。 正面から見た時は、額をあまり意識することなく作品に集中することができます。 また斜めから見た時は、側面が面取りされているため、壁面から浮いたような軽やかな印象を与えられます。 細身ながら5mmの厚みの作品まで対応。 写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品に添えることができます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。 店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーなど多くのプロの方からも支持されている額縁です。
用途店舗やイベント、オフィス、ギャラリー、美術館、様々な場所での展示、飾りに材質アルミ厚さ(mm)5まで色(フレーム)マットブラック
油額 ダブルフレーム 面金なし  ゴールド 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし ゴールド 屋内用トレード
46,980税込51,678
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ゴールド材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
ALUMIUM SERIES 04 FLAP トレードALUMIUM SERIES 04 FLAPトレード
39,980税込43,978
1枚
4日以内出荷
中心から外側に向かって緩やかに傾斜した額縁です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)30取付け方法スライド式材質(フレーム)アルミ使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  乳白色 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし 乳白色 屋内用トレード
46,980税込51,678
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐乳白色材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
特大ポリ袋 アイボリー ササガワ特大ポリ袋 アイボリーササガワ
15,980税込17,578
1包(50枚)
3日以内出荷
特大ポリ袋! クッションやぬいぐるみ、布団や額縁など大きい商品に最適!大型の手抜きポリ袋なので大きくかさばるものに便利です。B2サイズのパネル等が入ります。業務用50枚仕立て。
入数(枚)50
RIM マットブラック アルナRIM マットブラックアルナ
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷
額縁の周囲に1mm厚の縁を付けることで奥行を作り出せる製品です。
用途写真、ポスター、現代アート、オブジェなど様々な作品に合わせられますフレーム色マットブラック素材アルミ材質UVアクリル付属品紐・箱梱包内容段ボールカブセ箱
LEAN マットシルバー アルナLEAN マットシルバーアルナ
25,980税込28,578
1枚
6日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。 この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットシルバー梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ
RIM マットシルバー アルナRIM マットシルバーアルナ
27,980税込30,778
1枚
6日以内出荷
額縁の周囲に1mm厚の縁を付けることで奥行を作り出せる製品です。
用途写真、ポスター、現代アート、オブジェなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットシルバー梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AN6AS  (i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/LTE/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AN6AS (i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/LTE/vPro非対応)レッツノート
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.129電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AM6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AM6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/vPro非対応)レッツノート
279,800税込307,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
プラチナ アケパネB・B プラチナ万年筆プラチナ アケパネB・Bプラチナ万年筆
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。 ネジ等部品を見えないところにまとめ、外観がすっきり美しくなりました。 コーナーのカド丸仕上げによる安全重視をしています。 4辺のフレームを開き透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、前板:透明アクリル1.5mm板、背板:パーティクルボード、金具:吊下げ金具4箇所ビス止めブラック/ブラックグリーン購入法適合