カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2-11w」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.3sq.ソケット(ミリ) KTC

    6.3sq.ソケット(ミリ)

    KTC(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角12角差込角(sq.)6.3
  • ブッシング Panasonic(パナソニック)

    ブッシング

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。形状ブッシング
  • 6.3sq.ソケット(十二角) KTC

    6.3sq.ソケット(十二角)

    KTC
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)6.35対辺形状:12角
  • ソケット 6.3 12カク nepros

    ソケット 6.3 12カク

    nepros
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16ハンドル固定取手取手
  • ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ドアハンドル Banboo Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材タイプ屋内用取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16ハンドル固定取手取手
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状-回路-
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    鍵抜け-
  • ディープソケット(6.3ミリ) (12角) KTC

    ディープソケット(6.3ミリ) (12角)

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42穴角12角差込角(sq.)6.3
  • アルミジョイントBA TMEHジャパン

    アルミジョイントBA

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ディープソケット6.3mm(インチ) KTC

    ディープソケット6.3mm(インチ)

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L(mm)50寸法l(mm)42穴角12角差込角(sq.)6.3
  • 6.3sq.ソケット(インチ) KTC

    6.3sq.ソケット(インチ)

    KTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)6.3
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ

    TDK-Lambda スイッチング電源

    TDKラムダ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • 12.7sq.ソケットレンチセット KTC

    12.7sq.ソケットレンチセット

    KTC
    38,980税込42,878
    1セット(21個)
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ナットタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ナットタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    主にねじ立て盤でナットを加工するのに使用するストレート形ナットタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼に。
  • F-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P) サードウェーブ

    F-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P)

    サードウェーブ
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U (最大5.0GHz/10コア/12スレッド)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1、dTPM2.0搭載、指紋認証センサー内蔵タッチパッド●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.9時間(動画再生時)/10.7時間(アイドル時)●プロセッサーテクノロジー:120U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5 SO-DIMM●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●附属品:ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)1300最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドキーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1オフィスソフトなし
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • マンテル 日本紐釦貿易

    マンテル

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    829税込912
    1袋(5組)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    7,600税込8,360
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293B LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • リアウインカーステー TRILINE リアショックマウント M8/M10用 ポリッシュ MMU007 モートーン

    リアウインカーステー TRILINE リアショックマウント M8/M10用 ポリッシュ MMU007

    モートーン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU007。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。。色[カラー]:ポリッシュ。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。付属品:M8×30ステンレスボルト。製法:高圧ダイキャスト。備考:M8/M10ウインカー用。関連商品:品番:XNM002W,MFX003,MFX001,MMU521,MMU587,PXN041B,DDM011,DDM021
    付属品M8×30ステンレスボルト仕様関連商品:品番:XNM002W,MFX003,MFX001,MMU521,MMU587,PXN041B,DDM011,DDM021材質アルミポリッシュ備考M8/M10ウインカー用製法高圧ダイキャスト入数2個
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    17,000税込18,700
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • プレーンマット 軽自動車SSセット ボンフォーム

    プレーンマット 軽自動車SSセット

    ボンフォーム
    6,898税込7,588
    1枚
    4日以内出荷
    人気の7車種に対応したマットです !
    材質(表)ポリプロピレン、(裏)ポリエステル<すべり止め加工>ブラックサイズ軽自動車SSセット(5点)適合車種(ホンダ) N-BOX / N-WGN / N-BOX、(日産) デイズ / デイズルークス、(三菱) eKワゴン(B11W) / eKスペース<2015年2月現在>
  • セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    セーフティライトカーテン SF4B-Cシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
    材質本体ケース:ポリカーボネートタイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能保護構造IP65(IEC)適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付検出距離(m)0.3~7短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:3耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
  • 『パーツ販売』20 ファイアブラッド オナガ セントハウンド 1.5-530 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』20 ファイアブラッド オナガ セントハウンド 1.5-530

    SHIMANO(シマノ)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • FC EFCU40102BEX62 9/10/11S 175mm 36/22T ガード無 SHIMANO(シマノ)

    FC EFCU40102BEX62 9/10/11S 175mm 36/22T ガード無

    SHIMANO(シマノ)
    5,598税込6,158
    1セット
    8日以内出荷
    用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,175MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
  • FC EFCU60002BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無 SHIMANO(シマノ)

    FC EFCU60002BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1セット
    8日以内出荷
    用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U6000-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
  • FC EFCU40102BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無 SHIMANO(シマノ)

    FC EFCU40102BCX62 9/10/11S 170mm 36/22T ガード無

    SHIMANO(シマノ)
    5,598税込6,158
    1セット
    8日以内出荷
    用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,170MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK
  • Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
    質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
  • IGBT Module INFINEON

    IGBT Module

    INFINEON
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル IGBTモジュール INFINEON

    Infineon Nチャンネル IGBTモジュール

    INFINEON
    94,980税込104,478
    1箱(15個)
    7日以内出荷
  • 抵抗膜式15インチタッチパネルモニター エフケイシステム

    抵抗膜式15インチタッチパネルモニター

    エフケイシステム
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop、RightLow、SignalGround、LeftTop、LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素)質量(kg)4.2サイズ15インチ規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA表示サイズ(mm)304.128×228.096方式5線式表面処理抵抗膜式コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4Aコントラスト比400:1画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V)表示色262114 色(6-bit color)解像度1024×1024保証期間1(延長可)視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65°接続端子アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)、USB Atype コネクター、ミニステレオピンジャックスピーカー内蔵動作湿度(%)10~90適合温度(℃)-20 ~ 60耐久性タッチ:3500 万回以上音声入力ミニステレオピンジャック動作湿度(%RH)10~90動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比4:3輝度(cd/m2)250コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
  • ロワーリンクピン BIGM(丸山製作所)

    ロワーリンクピン

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格ジヨウトウ部品名称ロワーリンクピン図解NoDB-S320-1C 付属品部品_No.11、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.11、MS415R8CF-RV(8.5) オプション3部品_No.11、BSD-6010LTP 草分け部品_No.11、BSD-6010LTP ブーム水配管部品_No.11、MB200-1G ギヤケース部品_No.11、DB26D-C B ギヤケース部品_No.11、DB-S260-2 付属品部品_No.11、GKB2203U 付属品部品_No.11、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.11、MB261EU エンジン リコイルスタータ部品_No.11、DB21D-1 2G ギヤケース部品_No.11、DB233 2G 付属品部品_No.11、MB260L 付属品部品_No.11、MB200-1G 付属品部品_No.11、MS510RC-2K ステッカー部品_No.11、BSM201-3JP ACCESSORIES部品_No.11、BSD-5020LTP-W インジケータ部品_No.11、DB26D-C 2G 付属品部品_No.11、GKB2201EG 付属品部品_No.11など
  • ブツシング BIGM(丸山製作所)

    ブツシング

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格トキワCP-1/4部品名称ブツシング図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 水平制御装置部品_No.11、BSM-1265SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-640SLT-B 14M 油圧バルブ部品_No.2、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧バルブ H,Bタイプ部品_No.12、BSM-1050SLT-LE 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧バルブ V,Sタイプ部品_No.12、BSM-1065SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧バルブ Lタイプ部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA 油圧バルブ部品_No.11、BSA-661C,1061Cシリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.11、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧バルブ部品_No.12、BSA-662 1062シリーズ センタブーム3 油圧シリンダ、アキュムレータ部品_No.13、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧バルブ部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧バルブ部品_No.12、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧バルブ部品_No.12、BSM-640SLT 12M 油圧バルブ部品_No.2、BSM-1365SLT-20HA 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1260SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1060SLT 油圧バルブ部品_No.14、BSM-640SLT-B 12M 油圧バルブ部品_No.2、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧バルブ部品_No.12、BSM-1065SLT-20HA 油圧バルブ部品_No.11、BSM-640SLT 14M 油圧バルブ部品_No.2、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.12